カテゴリ

  • 制御機器(12)
  • 電気材料(5)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • ワイドミュラー
  • モノタロウ(10)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(110)
  • RS PRO(87)
  • ニチフ(86)
  • JST(日本圧着端子製造)(61)
  • TRUSCO(32)
  • 日本モレックス(molex)(27)
  • フエニックス・コンタクト(24)
  • ワゴジャパン(23)
  • 冨士端子工業(21)
  • サトーパーツ(19)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(19)
  • PANDUIT(パンドウイット)(18)
  • ストロングホールド(16)
  • ハーティング(14)
  • KLEIN TOOLS(12)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(11)
  • マリンテック(11)
  • DST(大同端子製造)(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「AWG14」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁カバー付圧着端子 Hスリーブ ワイドミュラー絶縁カバー付圧着端子 Hスリーブワイドミュラー(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(100個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状リングスリープ材質/仕上銅/スズメッキ、ポリプロピレン仕様DIN 462228 part4に基づく圧着端子
2本用絶縁カバー付圧着端子 ワイドミュラー2本用絶縁カバー付圧着端子ワイドミュラー
1,098税込1,208
1セット(50個)
当日出荷から翌々日出荷
種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状リングスリープ端子形状棒端子材質/仕上銅/スズメッキ、ポリプロピレン
Weidmuller 中継用端子台 ワイドミュラーWeidmuller 中継用端子台ワイドミュラー(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
レール端子台 ワイドミュラーレール端子台ワイドミュラー
139税込153
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
材質Wemid幅(mm)5.1奥行(mm)37.9等級UL 94 可燃性:V-0深さ(mm)38配線接続断面:(最小)AWG 22適合レールTS 35保管温度(℃)-25 ...55RoHS指令(10物質対応)対応レベル数1最大動作温度(℃)連続:130最小動作温度(℃)-60
Push-in式 Aシリーズ ワイドミュラーPush-in式 Aシリーズワイドミュラー
179税込197
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
保管温度(℃)-25 ...55RoHS指令(10物質対応)対応最大動作温度(℃)連続:130最小動作温度(℃)連続:-60
圧着工具 PZ ワイドミュラー圧着工具 PZワイドミュラー
31,980税込35,178
1丁
当日出荷
Weidmuller 接続式端子台 WDUシリーズ ワイドミュラーWeidmuller 接続式端子台 WDUシリーズワイドミュラー
4,698税込5,168
1袋(5個)
5日以内出荷から7日以内出荷
シリーズWDURoHS指令(10物質対応)対応
絶縁カバー付圧着端子(Hスリーブ/フェルール) ワイドミュラー絶縁カバー付圧着端子(Hスリーブ/フェルール)ワイドミュラー
2,198税込2,418
1箱(100個)ほか
4日以内出荷から9日以内出荷
スリーブ(フェルール)は電線のバラケを防止し品質の向上に貢献します。電線サイズ毎に色分けできる豊富なカラーバリエーションを用意しています。
用途バネ接続、プッシュイン端子台、他各種ヨーロッパ式端子台用。電線2本接続用。材質銅(スズメッキ)、ポリプロピレン
絶縁カバー付圧着端子(Hスリーブ/フェルール) ワイドミュラー絶縁カバー付圧着端子(Hスリーブ/フェルール)ワイドミュラー
1,898税込2,088
1箱(100個)ほか
当日出荷
スリーブ(フェルール)は電線のばらけを防止し品質の向上に貢献します。電線サイズ毎に色分けできる豊富なカラーバリエーションを用意しています。電線2本接続用です。
用途バネ接続、プッシュイン端子台、他各種ヨーロッパ式端子台用。材質銅(すずメッキ)、ポリプロピレン(PP)寸法L2(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
圧着端子 Hスリーブ ワイドミュラー圧着端子 Hスリーブワイドミュラー
13,980税込15,378
1セット(1000個)
当日出荷から翌々日出荷
種類裸圧着スリーブスリーブ形状リングスリープ材質/仕上銅/スズメッキ
Weidmuller 接続式端子台 SAKシリーズ ワイドミュラーWeidmuller 接続式端子台 SAKシリーズワイドミュラー
9,498税込10,448
1袋(10個)
7日以内出荷
シリーズSAKRoHS指令(10物質対応)対応
Weidmuller 端子台  Aシリーズ ワイドミュラーWeidmuller 端子台 Aシリーズワイドミュラー
739税込813
1個ほか
7日以内出荷
Weidmuller 基板用端子台, PM 5.08シリーズ ワイドミュラーWeidmuller 基板用端子台, PM 5.08シリーズワイドミュラー
19,980税込21,978
1箱(500個)
7日以内出荷
仕様Weidmuller OMNIMATE PMシリーズ5.08 mm基板端子台. OMNIMATE PMシリーズ基板端子台は、5.08 mmのピッチ間隔と側面インターロック機能を備えています。 このOMNIMATE 5.08 mm基板端子台コネクタは、M2.5板ばね式ねじクランプ接続機構を備え、サイズ26-14 AWGのワイヤと黒色のUL94 V-0 Wemid (PA)絶縁体に対応します。材質ナイロンタイプ基板端子台取付方式スルーホールピッチ(mm)5.08シリーズPM 5.08定格電圧(V)600端子種別板ばね、ねじ定格電流(A)24行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスボディ向きストレート
Weidmuller 配電ブロック ワイドミュラーWeidmuller 配電ブロックワイドミュラー
7,198税込7,918
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Weidmuller インターフェイスモジュール ワイドミュラーWeidmuller インターフェイスモジュールワイドミュラー
2,798税込3,078
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Weidmuller 棒端子 ワイドミュラーWeidmuller 棒端子ワイドミュラー
4,598税込5,058
1袋(500個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Weidmuller 接続式端子台 WFFシリーズ ワイドミュラーWeidmuller 接続式端子台 WFFシリーズワイドミュラー
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
仕様電源端子台. ボルトタイプのねじ止め端子で、保護フード付きです。この頑丈なつくりの端子台はDINレール上面に取り付け、ねじ込みインサートで接続します。これにより、過酷な環境でも問題なく機能します。. 特長と利点. フィードスルー接続 電源供給用途向けの確実な接続 ねじ込みスタッドサイズM6又はM8 直接実装 低電圧降下、V-0 (UL 94)の自消性素材ベージュシリーズWFF端子種別埋め込みネジRoHS指令(10物質対応)対応
Weidmuller インターフェイスリレーモジュール ワイドミュラーWeidmuller インターフェイスリレーモジュールワイドミュラー
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷