カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • ワイドミュラー
  • BLACK BOX(4)
  • brother(ブラザー)(3)
  • 東芝テリー(2)
  • 日本プリメックス(2)
  • ホーザン(1)
  • unitech(1)
  • DMM.com(1)
  • Strands(1)
  • DMM.make(1)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](1)
  • ロバートショウ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「IDK 12」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Weidmuller 2段式端子台 1022300000 WDKシリーズ ワイドミュラーWeidmuller 2段式端子台 1022300000 WDKシリーズワイドミュラー
11,980税込13,178
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様CSA認定、UL認定、SEV、DEMKO、NEMKO、LLOYDS REGISTER OF SHIPPING、SETI、KEMA、Reg of USSR. ダブルデッキ. 2段端子により、レール上で高密度な配線を実現できます。 WDK2.5は標準的なフィードスルーであるのに対して、WDK2.5Vには上段と下段を接続するコモンバーがあります。10極ジャンパバーを使用できます。 エンドカバーはどちらの端子でも使用できます。シリーズWDK定格電圧(V)400端子種別埋め込みネジ定格電流(A)32RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-50~+120ケーブルCSA(mm2)2.5レベル数ダブルケーブルサイズ(AWG)30→12
Weidmuller 接続式端子台 WDKシリーズ ワイドミュラーWeidmuller 接続式端子台 WDKシリーズワイドミュラー
4,298税込4,728
1箱(10個)
7日以内出荷
シリーズWDK定格電圧(V)400端子種別埋め込みネジ定格電流(A)32RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-50~+120ケーブルCSA(mm2)2.5レベル数ダブルケーブルサイズ(AWG)30→12
ヒューズ付き端子台Weidmuller 8mm ピッチ 5×20mm, 5×25mm KDKSシリーズ ワイドミュラーヒューズ付き端子台Weidmuller 8mm ピッチ 5×20mm, 5×25mm KDKSシリーズワイドミュラー
9,598税込10,558
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様レベル数:ダブル●ケーブルサイズ:22 → 12 AWG●色:ベージュ●ピッチ:8mm●ヒューズサイズ:5 x 20 mm, 5 x 25●定格電流:6.3A●定格電圧:300 V●端子方法:埋め込みネジ●レール型の互換性:TS35●シリーズ:KDKS●ヒューズが完全に切れている場合、後続の回路はまだ低電流が存在します。レバーを切断して回路を開きます。. CSA認定、UL認定、SEV、DEMKO、NEMKO、LLOYDS REGISTER OF SHIPPING、SETI、KEMA、Reg of USSR. 定格電圧値及び定格電流値はVDE定格です。. ヒューズ付きフィードスルー及びアース. この柔軟な端子ブロックは、上段経由のヒューズ接続、ストレートフィードスルーの中段、及びKDKS1/PEでの下段によるDINレールへのアース接続を可能にします。20 x 5 mm又は25 x 5 mmのヒューズを取り付けられます。RoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズ付き端子台Weidmuller 8mm ピッチ 5×20mm KDKSシリーズ ワイドミュラーヒューズ付き端子台Weidmuller 8mm ピッチ 5×20mm KDKSシリーズワイドミュラー
8,298税込9,128
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様レベル数:ダブル 、 ケーブルサイズ:26 → 12 AWG 、 色:茶 、 ピッチ:8mm 、 ヒューズサイズ:5 x 20mm 、 定格電流:6.3A 、 定格電圧:500 V 、 端子方法:埋め込みネジ 、 レール型の互換性:TS35 、 シリーズ:KDKS 、 動作温度 Max:+100℃ 、 動作温度 Min:-50℃ 、 ヒューズが完全に切れている場合、後続の回路はまだ低電流が存在します。レバーを切断して回路を開きます。. CSA認定、UL認定、SEV、DEMKO、NEMKO、LLOYDS REGISTER OF SHIPPING、SETI、KEMA、Reg of USSR. 定格電圧値及び定格電流値はVDE定格です。. ヒューズ付きフィードスルー及びアース. この柔軟な端子ブロックは、上段経由のヒューズ接続、ストレートフィードスルーの中段、及びKDKS1/PEでの下段によるDINレールへのアース接続を可能にします。20 x 5 mm又は25 x 5 mmのヒューズを取り付けられます。RoHS指令(10物質対応)対応