カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • ワイドミュラー
  • フエニックス・コンタクト(32)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(26)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(21)
  • SMC(18)
  • 東芝ライテック(13)
  • レイ・アウト(11)
  • 住友電工ハードメタル(9)
  • WIREWORLD(8)
  • omron(オムロン)(7)
  • TENRYU(天龍製鋸)(7)
  • DENALI(7)
  • Simplism(7)
  • 自重堂(6)
  • ワルター(6)
  • Marving Exhaust (マービングエキゾースト)(6)
  • オカムラ(岡村製作所)(4)
  • LINKMAN(4)
  • SpotSee(4)
  • OKW(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LDM」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Weidmuller Fieldbus通信カプラ u-remote ワイドミュラーWeidmuller Fieldbus通信カプラ u-remoteワイドミュラー
65,980税込72,578
1個
7日以内出荷
仕様メーカーシリーズ:u-remote●併用可能製品:リモートI/O●モジュールタイプ:フィールドバスカプラ●長さ:52mm●幅:76mm●深さ:120mm●寸法:52 x 76 x 120 mm●応用例:通信●フィールドバスカプラ. Weidmuellerの「u-remote」は、小さいサイズでIP20に対応する革新的なリモートI/O概念です。状況に応じた計画、より迅速な設置、より安全なスタートアップ、ダウンタイム不要といった利点に重点が置かれています。 性能の大幅な向上と優れた生産性を追求しています。 u-remote技術によって工具不要のアセンブリを実現する一方で、モジュラ「サンドイッチ」設計とWebサーバーの内蔵により、キャビネットや機械への設置を迅速化することができます。 チャンネル及び各u-remoteモジュールのステータスLEDにより、信頼性の高い診断や迅速なサービスが可能になります。. リモートI/Oフィールドバスカプラ u-remoteシステムバスへのインターフェイス さまざまなタイプ: フィールドバスプロトコル: - EtherCAT、品番 ; 893-0634 893-0634 - EtherNet/IP、品番 ; 893-0625 893-0625 - Modbus/TCP、品番 ; 893-0637 893-0637 - PROFIBUS DP-V1、品番 ; 893-0628 893-0628 - PROFINET iRT、品番 ; 893-0621 893-0621 構成インターフェイス: マイクロUSB 2.0 プッシュイン接続 前面にステータスLED 保護クラスIP20
Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ プレート AP DLDシリーズ ワイドミュラーWeidmuller DINレール取付用端子アクセサリ プレート AP DLDシリーズワイドミュラー
1,798税込1,978
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様3層端子. 信号配線用途向けに最適化された3層のカスタマイズされたコンパクトな端子です。端子の形状により、センサ使用時のレールの全体レイアウトが改善され、レール上のスベースを大幅に節約できます。. 特長と利点. ねじ接続技術 AIOイニシエータ / アクチュエータ端子 対称レール取り付けのみ対応、BS5584: 1978、EN50022適合シリーズAP DLDRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプEnd Plate併用可能製品Terminal Block
dmf特集
  • おすすめ人気ランキング
  • dmf