カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • ワイドミュラー
  • MKS(三ヶ島)(73)
  • MKS(明工舎)(64)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • MK(丸喜金属本社)(245)
  • セフティー3(28)
  • 三ヶ島製作所(19)
  • P・O・Pプロダクツ(16)
  • M.K. モールス(14)
  • サクラクレパス(13)
  • MK (ELECTRIC)(13)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(11)
  • エムケー精工(10)
  • TRUSCO(8)
  • MKカシヤマ(8)
  • WIMA(8)
  • BIGM(丸山製作所)(7)
  • エムケー・サイエンティフィック(7)
  • A&K(7)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「MKS」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒューズ付き端子台Weidmuller 8mm ピッチ 5×20mm, 5×25mm KDKSシリーズ ワイドミュラーヒューズ付き端子台Weidmuller 8mm ピッチ 5×20mm, 5×25mm KDKSシリーズワイドミュラー
9,598税込10,558
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様レベル数:ダブル●ケーブルサイズ:22 → 12 AWG●色:ベージュ●ピッチ:8mm●ヒューズサイズ:5 x 20 mm, 5 x 25●定格電流:6.3A●定格電圧:300 V●端子方法:埋め込みネジ●レール型の互換性:TS35●シリーズ:KDKS●ヒューズが完全に切れている場合、後続の回路はまだ低電流が存在します。レバーを切断して回路を開きます。. CSA認定、UL認定、SEV、DEMKO、NEMKO、LLOYDS REGISTER OF SHIPPING、SETI、KEMA、Reg of USSR. 定格電圧値及び定格電流値はVDE定格です。. ヒューズ付きフィードスルー及びアース. この柔軟な端子ブロックは、上段経由のヒューズ接続、ストレートフィードスルーの中段、及びKDKS1/PEでの下段によるDINレールへのアース接続を可能にします。20 x 5 mm又は25 x 5 mmのヒューズを取り付けられます。RoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズ付き端子台Weidmuller 8mm ピッチ 5×20mm KDKSシリーズ ワイドミュラーヒューズ付き端子台Weidmuller 8mm ピッチ 5×20mm KDKSシリーズワイドミュラー
8,298税込9,128
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様レベル数:ダブル 、 ケーブルサイズ:26 → 12 AWG 、 色:茶 、 ピッチ:8mm 、 ヒューズサイズ:5 x 20mm 、 定格電流:6.3A 、 定格電圧:500 V 、 端子方法:埋め込みネジ 、 レール型の互換性:TS35 、 シリーズ:KDKS 、 動作温度 Max:+100℃ 、 動作温度 Min:-50℃ 、 ヒューズが完全に切れている場合、後続の回路はまだ低電流が存在します。レバーを切断して回路を開きます。. CSA認定、UL認定、SEV、DEMKO、NEMKO、LLOYDS REGISTER OF SHIPPING、SETI、KEMA、Reg of USSR. 定格電圧値及び定格電流値はVDE定格です。. ヒューズ付きフィードスルー及びアース. この柔軟な端子ブロックは、上段経由のヒューズ接続、ストレートフィードスルーの中段、及びKDKS1/PEでの下段によるDINレールへのアース接続を可能にします。20 x 5 mm又は25 x 5 mmのヒューズを取り付けられます。RoHS指令(10物質対応)対応
sks特集
  • おすすめ人気ランキング
  • sks