カテゴリ
- 制御機器(18)
- 電気材料(5)
- 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
- ワイドミュラー
- モノタロウ(6)
- AMPHENOL(21)
- JST(日本圧着端子製造)(51)
- PANDUIT(パンドウイット)(17)
- Qlight(54)
- RS PRO(242)
- StarTech.com(20)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(257)
- WEIDMULLER(36)
- WURTH ELEKTRONIK(15)
- ニチフ(57)
- ハーティング(21)
- フエニックス・コンタクト(306)
- マリンテック(19)
- ワゴジャパン(147)
- 冨士端子工業(17)
- 大栄電線工業(18)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(35)
- 日本モレックス(molex)(60)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)
「awg12」の検索結果
特価

絶縁カバー付圧着端子 Hスリーブ
ワイドミュラー(2件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1セット(50個)ほか当日出荷から9日以内出荷仕様DIN 462228 part4に基づく圧着端子材質/仕上銅/スズメッキ、ポリプロピレン種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状リングスリープ
圧着工具 PZ 6 Roto L
ワイドミュラー¥35,980税込¥39,5781丁当日出荷圧着端子/スリーブ(フェルール)6mmまで用の圧着工具です。 独自のオメガリング機構により軽い力で最適な加工ができ、作業者の負担を軽減します。 すべてのサイズの電線を1つの圧着溝で加工ができるため、間違った溝で加工する心配がありません 回転するクランピングポジションを上部のボタンで固定でき、前面または側面からスリーブの挿入、圧着ができます。用途DIN462228part1および4に基づく圧着端子/スリーブ(フェルール)用圧着に適合端子フェルール端子圧着範囲(mm2)1本スリーブ0.14~6(AWG26~10)、2本スリーブ0.5~4(AWG21~12)タイプ手動式JIS規格非適合全長(mm)200質量(g)431トラスコ品番751-6444





+2
2本用絶縁カバー付圧着端子
ワイドミュラー¥6,998税込¥7,6981セット(100個)当日出荷から翌々日出荷材質/仕上銅/スズメッキ、ポリプロピレン種類絶縁付圧着スリーブ端子形状棒端子スリーブ形状リングスリープ
Weidmuller 接続式端子台 ZDUシリーズ
ワイドミュラー¥2,698~税込¥2,968~1袋(5個)当日出荷から7日以内出荷シリーズZDU定格電圧(V)800端子種別クランプRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-50~+120レベル数シングル



絶縁カバー付圧着端子(Hスリーブ/フェルール)
ワイドミュラー¥3,998税込¥4,3981箱(100個)当日出荷スリーブ(フェルール)は電線のばらけを防止し品質の向上に貢献します。電線サイズ毎に色分けできる豊富なカラーバリエーションを用意しています。電線2本接続用です。用途バネ接続、プッシュイン端子台、他各種ヨーロッパ式端子台用。材質銅(すずメッキ)、ポリプロピレン(PP)寸法L2(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応



絶縁カバー付圧着端子(Hスリーブ/フェルール)
ワイドミュラー¥4,198税込¥4,6181箱(100個)4日以内出荷から9日以内出荷スリーブ(フェルール)は電線のバラケを防止し品質の向上に貢献します。電線サイズ毎に色分けできる豊富なカラーバリエーションを用意しています。用途バネ接続、プッシュイン端子台、他各種ヨーロッパ式端子台用。電線2本接続用。材質銅(スズメッキ)、ポリプロピレン
Weidmuller 接続式端子台 WDKシリーズ
ワイドミュラー¥4,998税込¥5,4981箱(10個)7日以内出荷色茶シリーズWDK定格電圧(V)400端子種別埋め込みネジ定格電流(A)32RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-50~+120ケーブルCSA(mm2)2.5レベル数ダブルケーブルサイズ(AWG)30→12
Weidmuller 標準DINレール端子 DLIシリーズ
ワイドミュラー¥6,698税込¥7,3681袋(5個)7日以内出荷仕様シリーズ:DLI●ケーブルサイズ:26 → 12 AWG●色:ベージュ●定格電流:26A●レベル数:トリプル●端子方法:埋め込みネジ●定格電圧:250 V●3層端子. 信号配線用途向けに最適化された3層のカスタマイズされたコンパクトな端子です。端子の形状により、センサ使用時のレールの全体レイアウトが改善され、レール上のスベースを大幅に節約できます。. 特長と利点. ねじ接続技術 AIOイニシエータ / アクチュエータ端子 対称レール取り付けのみ対応、BS5584: 1978、EN50022適合RoHS指令(10物質対応)対応
Weidmuller 2段式端子台 1022300000 WDKシリーズ
ワイドミュラー¥12,980税込¥14,2781袋(10個)7日以内出荷仕様CSA認定、UL認定、SEV、DEMKO、NEMKO、LLOYDS REGISTER OF SHIPPING、SETI、KEMA、Reg of USSR. ダブルデッキ. 2段端子により、レール上で高密度な配線を実現できます。 WDK2.5は標準的なフィードスルーであるのに対して、WDK2.5Vには上段と下段を接続するコモンバーがあります。10極ジャンパバーを使用できます。 エンドカバーはどちらの端子でも使用できます。色茶シリーズWDK定格電圧(V)400端子種別埋め込みネジ定格電流(A)32RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-50~+120ケーブルCSA(mm2)2.5レベル数ダブルケーブルサイズ(AWG)30→12
Weidmuller D-SUB コネクタ WTRシリーズ
ワイドミュラー¥8,798税込¥9,6781袋(10個)7日以内出荷仕様シリーズ:WTR●ケーブルサイズ:30 → 12 AWG●ケーブルCSA:2.5mm2●色:茶●定格電流:24A●レベル数:シングル●端子方法:埋め込みネジ●定格電圧:500 V●CSA certified, UL listed, SEV, DEMKO, NEMKO, LLOYDS REGISTER OF SHIPPING, SETI, KEMA, Reg of USSR. Isolating terminals must only be used for isolating sections of a circuit for test purposes. They must never be used to switch devices on or off when power is applied. The voltage and current ratings on this page are to VDE ratings. Isolating. The disconnect lever can be opened using a screwdriver even when test plugs are fitted. This test lever may be removed to prevent unauthorised reconnection.,Use End Cover 425-291RoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズ付き端子台Weidmuller 8mm ピッチ 5×20mm, 5×25mm KDKSシリーズ
ワイドミュラー¥14,980税込¥16,4781袋(5個)7日以内出荷仕様レベル数:ダブル●ケーブルサイズ:22 → 12 AWG●色:ベージュ●ピッチ:8mm●ヒューズサイズ:5 x 20 mm, 5 x 25●定格電流:6.3A●定格電圧:300 V●端子方法:埋め込みネジ●レール型の互換性:TS35●シリーズ:KDKS●ヒューズが完全に切れている場合、後続の回路はまだ低電流が存在します。レバーを切断して回路を開きます。. CSA認定、UL認定、SEV、DEMKO、NEMKO、LLOYDS REGISTER OF SHIPPING、SETI、KEMA、Reg of USSR. 定格電圧値及び定格電流値はVDE定格です。. ヒューズ付きフィードスルー及びアース. この柔軟な端子ブロックは、上段経由のヒューズ接続、ストレートフィードスルーの中段、及びKDKS1/PEでの下段によるDINレールへのアース接続を可能にします。20 x 5 mm又は25 x 5 mmのヒューズを取り付けられます。RoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズ付き端子台Weidmuller 8mm ピッチ 5×20mm KDKSシリーズ
ワイドミュラー¥14,980税込¥16,4781袋(5個)7日以内出荷仕様レベル数:ダブル 、 ケーブルサイズ:26 → 12 AWG 、 色:茶 、 ピッチ:8mm 、 ヒューズサイズ:5 x 20mm 、 定格電流:6.3A 、 定格電圧:500 V 、 端子方法:埋め込みネジ 、 レール型の互換性:TS35 、 シリーズ:KDKS 、 動作温度 Max:+100℃ 、 動作温度 Min:-50℃ 、 ヒューズが完全に切れている場合、後続の回路はまだ低電流が存在します。レバーを切断して回路を開きます。. CSA認定、UL認定、SEV、DEMKO、NEMKO、LLOYDS REGISTER OF SHIPPING、SETI、KEMA、Reg of USSR. 定格電圧値及び定格電流値はVDE定格です。. ヒューズ付きフィードスルー及びアース. この柔軟な端子ブロックは、上段経由のヒューズ接続、ストレートフィードスルーの中段、及びKDKS1/PEでの下段によるDINレールへのアース接続を可能にします。20 x 5 mm又は25 x 5 mmのヒューズを取り付けられます。RoHS指令(10物質対応)対応
Weidmuller PE端子 WPEシリーズ
ワイドミュラー¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷仕様シリーズ:WPE●ケーブルサイズ:30 → 12 AWG●ケーブルCSA:0.5 → 4mm2●色:緑 / 黄●レベル数:シングル●端子方法:埋め込みネジ●定格電圧:500 V●CSA認定、UL認定、SEV、DEMKO、NEMKO、LLOYDS REGISTER OF SHIPPING、SETI、KEMA、Reg of USSR. アース端子. このアース端子は、さまざまなワイヤサイズを保持できるため、用途が広く、多数の実用的なオプションを取り揃えています。Weidmullerアース端子台は多様な製品群を取り揃えており、ご使用の機械が必要とする適切な製品を見つけられます。保護絶縁に対応しているため、製品を安全で確実に安心して使用できます。 このねじ取り付け型接続で所定の位置にしっかり締め付けられるので、ワイヤが緩む心配がありません。. 特長と利点. 異なるワイヤサイズを保持可能 保護絶縁 ねじ取り付け型接続. 製品用途の情報. 制御盤やレールなどの用途に最適な導電性を実現するように設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
Weidmuller 標準DINレール端子 WDUシリーズ
ワイドミュラー¥2,398税込¥2,6381袋(10個)7日以内出荷仕様シリーズ:WDU 、 ケーブルサイズ:26 → 12 AWG 、 ケーブルCSA:2.5mm2 、 色:青 、 定格電流:32A 、 レベル数:シングル 、 端子方法:埋め込みネジ 、 定格電圧:500 V 、 動作温度 Min:-50℃ 、 動作温度 Max:+120℃ 、 CSA認定、UL認定、SEV、DEMKO、NEMKO、LLOYDS REGISTER OF SHIPPING、SETI、KEMA、Reg of USSR. 「W」シリーズ端子台. Wシリーズの主な長所の1つは、1つのモジュラ端子内で差し込み式(ZQV)又はねじ込み式(WQV)のクロス接続システムを選択できることです。他のねじ止め端子に比べて大幅に時間を節約できます。. 特長と利点. さまざまな色の末端を用意 ねじ込み端子用に差し込み式と差し込み式のクロス接続システムあり. 製品用途の情報. 端子台を構築する便利なコンポーネントで、簡単に時間を短縮できるオプションがあります。独自設計の特許により、同じ断面を持つ2つの導体を同じクランプポイントに簡単に接続できます。. アセンブリをまとめて接続し、衝撃や緩んでいる箇所がない状態にする場合に最適です。所定の位置に端子台を簡単に取り付け、ねじ止め、しっかりと締め付けします。RoHS指令(10物質対応)対応