カテゴリ
- 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
- ワイドミュラー
- モノタロウ(4)
- DEGSON(5)
- JST(日本圧着端子製造)(28)
- RS PRO(54)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(29)
- WEIDMULLER(24)
- エスコ(7)
- サトーパーツ(14)
- シュナイダーエレクトリック(7)
- タツタ電線(9)
- ニチフ(47)
- フエニックス・コンタクト(18)
- ワゴジャパン(27)
- 倉茂電工(4)
- 冨士端子工業(4)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(12)
- 川崎電線(5)
- 日本モレックス(molex)(48)
- 東洋技研(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
「awg14 ul」の検索結果
特価

レール端子台
ワイドミュラー¥139~税込¥153~1個当日出荷から4日以内出荷材質Wemid幅(mm)5.1奥行(mm)37.9等級UL 94 可燃性:V-0深さ(mm)38配線接続断面:(最小)AWG 22適合レールTS 35保管温度(℃)-25 ...55RoHS指令(10物質対応)対応レベル数1最大動作温度(℃)連続:130最小動作温度(℃)-60
Push-in式 Aシリーズ
ワイドミュラー¥179~税込¥197~1個3日以内出荷から7日以内出荷保管温度(℃)-25 ...55RoHS指令(10物質対応)対応最大動作温度(℃)連続:130最小動作温度(℃)連続:-60
Weidmuller 基板用端子台, PM 5.08シリーズ
ワイドミュラー¥19,980税込¥21,9781箱(500個)7日以内出荷仕様Weidmuller OMNIMATE PMシリーズ5.08 mm基板端子台. OMNIMATE PMシリーズ基板端子台は、5.08 mmのピッチ間隔と側面インターロック機能を備えています。 このOMNIMATE 5.08 mm基板端子台コネクタは、M2.5板ばね式ねじクランプ接続機構を備え、サイズ26-14 AWGのワイヤと黒色のUL94 V-0 Wemid (PA)絶縁体に対応します。材質ナイロンタイプ基板端子台取付方式スルーホールピッチ(mm)5.08シリーズPM 5.08定格電圧(V)600端子種別板ばね、ねじ定格電流(A)24行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスボディ向きストレート
Weidmuller 接続式端子台 WFFシリーズ
ワイドミュラー¥5,398税込¥5,9381個7日以内出荷仕様電源端子台. ボルトタイプのねじ止め端子で、保護フード付きです。この頑丈なつくりの端子台はDINレール上面に取り付け、ねじ込みインサートで接続します。これにより、過酷な環境でも問題なく機能します。. 特長と利点. フィードスルー接続 電源供給用途向けの確実な接続 ねじ込みスタッドサイズM6又はM8 直接実装 低電圧降下、V-0 (UL 94)の自消性素材色ベージュシリーズWFF端子種別埋め込みネジRoHS指令(10物質対応)対応