カテゴリ
- 制御機器(14)
絞り込み
ブランド
- ワイドミュラー
- モノタロウ(4)
- Aratas(旧:omron)(8)
- BULGIN(9)
- Comfortable Electronic(COMF)(12)
- HIROSE(ヒロセ電機)(8)
- JST(日本圧着端子製造)(21)
- PROTERIAL(プロテリアル)(8)
- RS PRO(60)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(34)
- WEIDMULLER(39)
- WURTH ELEKTRONIK(12)
- サトーパーツ(52)
- タカチ電機工業(9)
- フエニックス・コンタクト(33)
- ユーアールディ(9)
- 共立電子産業(32)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(9)
- 日本モレックス(molex)(38)
- 日機(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
「awg26 ul」の検索結果
特価

Weidmuller 接続式端子台 ZDUシリーズ
ワイドミュラー¥1,698税込¥1,8681袋(5個)当日出荷から7日以内出荷シリーズZDU定格電圧(V)800端子種別クランプRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-50~+120レベル数シングル
Push-in式 Aシリーズ
ワイドミュラー¥179~税込¥197~1個3日以内出荷から7日以内出荷保管温度(℃)-25 ...55RoHS指令(10物質対応)対応最大動作温度(℃)連続:130最小動作温度(℃)連続:-60
Weidmuller 標準DINレール端子 DLIシリーズ
ワイドミュラー¥6,698税込¥7,3681袋(5個)7日以内出荷仕様シリーズ:DLI●ケーブルサイズ:26 → 12 AWG●色:ベージュ●定格電流:26A●レベル数:トリプル●端子方法:埋め込みネジ●定格電圧:250 V●3層端子. 信号配線用途向けに最適化された3層のカスタマイズされたコンパクトな端子です。端子の形状により、センサ使用時のレールの全体レイアウトが改善され、レール上のスベースを大幅に節約できます。. 特長と利点. ねじ接続技術 AIOイニシエータ / アクチュエータ端子 対称レール取り付けのみ対応、BS5584: 1978、EN50022適合RoHS指令(10物質対応)対応
Weidmuller アース端子台, クランプ
ワイドミュラー¥5,998税込¥6,5981袋(5個)7日以内出荷仕様CSA認定、UL認定、SEV、KEMA 00 ATEX 2107U、NEMKO、Lloyds reg. of shipping、SETI. 端子ZPE 6、10、16は、CSA及びUL認定のみ取得. アース端子. ねじなしZシリーズDIN取り付け端子は、ねじ式Wシリーズを補完するもので、時間とスペースを節約できるトップエントリシステムを実現できます。 クランプシステムの採用により、導体を挿入するだけですばやく簡単に取り付けることができます。 トップエントリシステムの場合、導体の挿入とクランプ開閉操作を同じ向きから行えます。 連続定格温度は120℃で、UL94V-0準拠の自己消火性を備えています。長さ(mm)64幅(mm)6.1色緑高さ(mm)43.5極数2定格電圧(V)800端子種別クランプ材質(ハウジング)WemidRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-50~+100アース端子台タイプZPE4 DINレールケーブルサイズ(AWG)26→10
Weidmuller 基板用端子台, PM 5.08シリーズ
ワイドミュラー¥19,980税込¥21,9781箱(500個)7日以内出荷仕様Weidmuller OMNIMATE PMシリーズ5.08 mm基板端子台. OMNIMATE PMシリーズ基板端子台は、5.08 mmのピッチ間隔と側面インターロック機能を備えています。 このOMNIMATE 5.08 mm基板端子台コネクタは、M2.5板ばね式ねじクランプ接続機構を備え、サイズ26-14 AWGのワイヤと黒色のUL94 V-0 Wemid (PA)絶縁体に対応します。材質ナイロンタイプ基板端子台取付方式スルーホールピッチ(mm)5.08シリーズPM 5.08定格電圧(V)600端子種別板ばね、ねじ定格電流(A)24行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスボディ向きストレート
Weidmuller 標準DINレール端子 WDUシリーズ
ワイドミュラー¥2,398税込¥2,6381袋(10個)7日以内出荷仕様シリーズ:WDU 、 ケーブルサイズ:26 → 12 AWG 、 ケーブルCSA:2.5mm2 、 色:青 、 定格電流:32A 、 レベル数:シングル 、 端子方法:埋め込みネジ 、 定格電圧:500 V 、 動作温度 Min:-50℃ 、 動作温度 Max:+120℃ 、 CSA認定、UL認定、SEV、DEMKO、NEMKO、LLOYDS REGISTER OF SHIPPING、SETI、KEMA、Reg of USSR. 「W」シリーズ端子台. Wシリーズの主な長所の1つは、1つのモジュラ端子内で差し込み式(ZQV)又はねじ込み式(WQV)のクロス接続システムを選択できることです。他のねじ止め端子に比べて大幅に時間を節約できます。. 特長と利点. さまざまな色の末端を用意 ねじ込み端子用に差し込み式と差し込み式のクロス接続システムあり. 製品用途の情報. 端子台を構築する便利なコンポーネントで、簡単に時間を短縮できるオプションがあります。独自設計の特許により、同じ断面を持つ2つの導体を同じクランプポイントに簡単に接続できます。. アセンブリをまとめて接続し、衝撃や緩んでいる箇所がない状態にする場合に最適です。所定の位置に端子台を簡単に取り付け、ねじ止め、しっかりと締め付けします。RoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズ付き端子台Weidmuller 8mm ピッチ 5×20mm KDKSシリーズ
ワイドミュラー¥14,980税込¥16,4781袋(5個)7日以内出荷仕様レベル数:ダブル 、 ケーブルサイズ:26 → 12 AWG 、 色:茶 、 ピッチ:8mm 、 ヒューズサイズ:5 x 20mm 、 定格電流:6.3A 、 定格電圧:500 V 、 端子方法:埋め込みネジ 、 レール型の互換性:TS35 、 シリーズ:KDKS 、 動作温度 Max:+100℃ 、 動作温度 Min:-50℃ 、 ヒューズが完全に切れている場合、後続の回路はまだ低電流が存在します。レバーを切断して回路を開きます。. CSA認定、UL認定、SEV、DEMKO、NEMKO、LLOYDS REGISTER OF SHIPPING、SETI、KEMA、Reg of USSR. 定格電圧値及び定格電流値はVDE定格です。. ヒューズ付きフィードスルー及びアース. この柔軟な端子ブロックは、上段経由のヒューズ接続、ストレートフィードスルーの中段、及びKDKS1/PEでの下段によるDINレールへのアース接続を可能にします。20 x 5 mm又は25 x 5 mmのヒューズを取り付けられます。RoHS指令(10物質対応)対応