カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- ワイドミュラー
- Hirschmann Test & Measurement(84)
- CKD(11)
- RS PRO(5)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
- omron(オムロン)(3)
- 神戸製鋼(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- ELPA(2)
- サンワサプライ(2)
- 富士電機(2)
- イチネンTASCO(2)
- TDKラムダ(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- ミツヤ(2)
- 共立プロダクツ(2)
- 中西産業(2)
- ラトックシステム(2)
- KSフィルター(2)
- ブランドをもっと見る
「dc320」の検索結果

Weidmuller DINレール取付電源 / パネル取付電源, 出力:20A, 定格:480W 24V dc/
ワイドミュラー¥64,980税込¥71,4781個7日以内出荷定格電力(W)480出力電圧(V)24DC±1%(ポテンショメータで調整可能)接続方式ねじ接続出力電流(A)20漏れ電流(mA)3.5動作温度(℃)-25~70過電圧保護バリスタ保管温度(℃)-40~85入力電圧範囲(V)AC:3×320~3×575AC/2×360~2×575AC、DC:450~800DC防水保護等級IP20入力公称電圧(V)3×400~3×500AC (広範囲入力)出力数1
Weidmuller DINレール取付電源 / パネル取付電源, 出力:40A, 定格:960W 24V dc/
ワイドミュラー¥89,980~税込¥98,978~1個7日以内出荷定格電力(W)960出力電圧(V)24DC±1%(ポテンショメータで調整可能)接続方式ねじ接続出力電流(A)40漏れ電流(mA)3.5動作温度(℃)-25~70過電圧保護バリスタ保管温度(℃)-40~85入力電圧範囲(V)AC:3×320~3×575AC/2×360~2×575AC、DC:450~800DC防水保護等級IP20入力公称電圧(V)3×400~3×500AC (広範囲入力)出力数1