カテゴリ

  • 制御機器(38)
  • 作業工具(5)
  • 電気材料(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
  • ワイドミュラー
  • ABB(17)
  • CKD(271)
  • Entrelec(59)
  • IDEC(和泉電気)(29)
  • LUMBERG(41)
  • omron(オムロン)(35)
  • PHOENIX(20)
  • RS PRO(201)
  • SIEMENS(123)
  • SMC(806)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(13)
  • WEIDMULLER(25)
  • シュナイダーエレクトリック(133)
  • ダイヤトレンド(22)
  • ハーティング(21)
  • フエニックス・コンタクト(487)
  • ワゴジャパン(236)
  • 東洋技研(93)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(36)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「din端子」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
48件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Weidmuller 標準DINレール端子 DLIシリーズ ワイドミュラー

    Weidmuller 標準DINレール端子 DLIシリーズ

    ワイドミュラー
    ¥6,698税込¥7,368
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:DLI●ケーブルサイズ:26 → 12 AWG●色:ベージュ●定格電流:26A●レベル数:トリプル●端子方法:埋め込みネジ●定格電圧:250 V●3層端子. 信号配線用途向けに最適化された3層のカスタマイズされたコンパクトな端子です。端子の形状により、センサ使用時のレールの全体レイアウトが改善され、レール上のスベースを大幅に節約できます。. 特長と利点. ねじ接続技術 AIOイニシエータ / アクチュエータ端子 対称レール取り付けのみ対応、BS5584: 1978、EN50022適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • Weidmuller 標準DINレール端子 WDUシリーズ ワイドミュラー

    Weidmuller 標準DINレール端子 WDUシリーズ

    ワイドミュラー
    ¥2,398税込¥2,638
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:WDU 、 ケーブルサイズ:26 → 12 AWG 、 ケーブルCSA:2.5mm2 、 色:青 、 定格電流:32A 、 レベル数:シングル 、 端子方法:埋め込みネジ 、 定格電圧:500 V 、 動作温度 Min:-50℃ 、 動作温度 Max:+120℃ 、 CSA認定、UL認定、SEV、DEMKO、NEMKO、LLOYDS REGISTER OF SHIPPING、SETI、KEMA、Reg of USSR. 「W」シリーズ端子台. Wシリーズの主な長所の1つは、1つのモジュラ端子内で差し込み式(ZQV)又はねじ込み式(WQV)のクロス接続システムを選択できることです。他のねじ止め端子に比べて大幅に時間を節約できます。. 特長と利点. さまざまな色の末端を用意 ねじ込み端子用に差し込み式と差し込み式のクロス接続システムあり. 製品用途の情報. 端子台を構築する便利なコンポーネントで、簡単に時間を短縮できるオプションがあります。独自設計の特許により、同じ断面を持つ2つの導体を同じクランプポイントに簡単に接続できます。. アセンブリをまとめて接続し、衝撃や緩んでいる箇所がない状態にする場合に最適です。所定の位置に端子台を簡単に取り付け、ねじ止め、しっかりと締め付けします。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー ZQVシリーズ ワイドミュラー

    Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー ZQVシリーズ

    ワイドミュラー
    ¥549~税込¥604~
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
    シリーズZQV併用可能製品端子台
  • Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ プレート Wシリーズ ワイドミュラー

    Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ プレート Wシリーズ

    ワイドミュラー
    ¥2,898税込¥3,188
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様CSA認定、UL認定、SEV、DEMKO、NEMKO、LLOYDS REGISTER OF SHIPPING、SETI、KEMA、Reg of USSR. ダブルデッキ. 2段端子により、レール上で高密度な配線を実現できます。 WDK2.5は標準的なフィードスルーであるのに対して、WDK2.5Vには上段と下段を接続するコモンバーがあります。10極ジャンパバーを使用できます。 エンドカバーはどちらの端子でも使用できます。シリーズWRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプエンドプレート併用可能製品端子台
  • Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ エンドストップ Wシリーズ ワイドミュラー

    Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ エンドストップ Wシリーズ

    ワイドミュラー
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様CSA、UL、SEV、DEMKO、SEMKO、NEMKO、Lloyds Register of Shipping、SETI、LCIE. DINレール用のWシリーズエンドピース. Wシリーズ端子と同じ材質のエンドストップで、レール上の一連の端子の最後に配置します。このエンドストップは、グループマーカーやテストプラグホルダとして使用できるため、マーキングオプションに最適です。. 特長と利点. テストプラグホルダとして使用可能 グループマーカーの保持に最適 すばやく簡単に取り付け可能. 製品用途の情報. このエンドピースを用いると、簡単にクリップ止めできるため、WADコネクタマーカーを使用できます。エンドストップも便利で、端子台を所定の位置に保持するだけでなく、テストプラグにも使用できます。シリーズWRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプエンドブラケット併用可能製品端子台
  • Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ プレート TWシリーズ ワイドミュラー

    Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ プレート TWシリーズ

    ワイドミュラー
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様CSA認定、UL認定、NEMKO、ATEX、IECEx準拠. SAK TS35製品. 高品質の業界標準端子は、対称型のTS35 (トップハットプロファイル) DINレールに取り付けるように設計されています。Weidmuller製のSAKシリーズは、高信頼性の多様な設計を採用し、計画が容易になり、安全に最適化できます。この端子は動作温度が-50 → +100 ℃のポリアミド6.6で製造され、IEC60947‐1の要件に適合しています。. 特長と利点. 4種のサイズが用意されたAP SAKエンドプレートの対応端子サイズ: 2.5 → 35 mm2. パーティションの色は、ベージュ( RS ; 755-3725 755-3725 )及び青( RS ; 718-0914 718-0914 、 RS ; 718-0923 718-0923 、 RS ; 718-0926 718-0926 )を用意. 難燃性等級UL94V-2. クランプヨークテクノロジシリーズTWRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプエンドプレート併用可能製品端子台
  • Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ プレート SAKシリーズ ワイドミュラー

    Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ プレート SAKシリーズ

    ワイドミュラー
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    シリーズSAKRoHS指令(10物質対応)対応
  • Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー WQVシリーズ ワイドミュラー

    Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー WQVシリーズ

    ワイドミュラー
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
    シリーズWQVRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品端子台
  • Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー Wシリーズ ワイドミュラー

    Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー Wシリーズ

    ワイドミュラー
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様TS 35レール用のニュートラル端子台. 断面が2.5 → 35 mm2のケーブル用のフィードスルーねじ端子台です。端子には緩み防止機能が備わっており、あらゆる定電圧設備で確実な接続を実現します。. 特長と利点. 47 mmの高さから37.5 mmの標準バージョンに移行するための低プロファイル端子シリーズ 奥行7.5 mm又は15 mmのTS 35タイプDINレールに取り付け 公称特性はVDE0611に基づいて定義シリーズWRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ3極ジャンパバー併用可能製品端子台
  • Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー SAKシリーズ ワイドミュラー

    Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー SAKシリーズ

    ワイドミュラー
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷から9日以内出荷
    シリーズSAKRoHS指令(10物質対応)対応
  • Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ 終端バリア MEWシリーズ ワイドミュラー

    Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ 終端バリア MEWシリーズ

    ワイドミュラー
    ¥7,898税込¥8,688
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    シリーズMEWRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ終端バリア併用可能製品端子台
  • Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ テストアダプタ WTAシリーズ ワイドミュラー

    Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ テストアダプタ WTAシリーズ

    ワイドミュラー
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    7日以内出荷
    仕様テストアダプタシステム. WTAアダプタで、Weidmuller Wシリーズ端子を迅速かつ効率的にテストします。スプリング脚により親指と人差し指でつまんで取り付けできるため、壊れにくくなっています。最大1.5 mm2のテストケーブルが上面ねじクランプ端子に取り付けられているため(WTA4は終端ねじ2本)、組み立てが簡単です。同じタイプのアダプタを共に繋げて(端子と同じピッチの)端子バンクを作成し、多くの連続した端子をテストできます。識別のために標準のWシリーズマーカを取り付けられます。. スプリングロードテストポイント 定格: 250 V / 6 A プラスティック製の位置決め脚は、テスト対象の端子をしっかりと固定 WTA 2はWDU2.5、WDU2.5ZR、WDU1.5ZZに適合 WTA 3はWDU4に適合 WTA 4はWDK2.5、WDK2.5Vに適合 WTA 6はWDR2.5に適合シリーズWTARoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプテストアダプタ併用可能製品端子台
  • Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ エンドブラケット EWKシリーズ ワイドミュラー

    Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ エンドブラケット EWKシリーズ

    ワイドミュラー
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    シリーズEWKRoHS指令(10物質対応)対応各種認証(危険区域)ATEXアクセサリタイプEnd Bracket併用可能製品Terminal Block
  • Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ パーティションプレート SAKシリーズ ワイドミュラー

    Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ パーティションプレート SAKシリーズ

    ワイドミュラー
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様CSA認定、UL認定、NEMKO、ATEX、IECEx準拠. SAK TS35製品. 高品質の業界標準端子は、対称型のTS35 (トップハットプロファイル) DINレールに取り付けるように設計されています。Weidmuller製のSAKシリーズは、高信頼性の多様な設計を採用し、計画が容易になり、安全に最適化できます。この端子は動作温度が-50 → +100 ℃のポリアミド6.6で製造され、IEC60947‐1の要件に適合しています。. 特長と利点. 4種のサイズが用意されたAP SAKエンドプレートの対応端子サイズ: 2.5 → 35 mm2. パーティションの色は、ベージュ( RS ; 755-3725 755-3725 )及び青( RS ; 718-0914 718-0914 、 RS ; 718-0923 718-0923 、 RS ; 718-0926 718-0926 )を用意. 難燃性等級UL94V-2. クランプヨークテクノロジシリーズSAKRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプパーティションプレート併用可能製品端子台
  • Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ プレート AP KDKSシリーズ ワイドミュラー

    Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ プレート AP KDKSシリーズ

    ワイドミュラー
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    シリーズAP KDKSRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプエンドプレート併用可能製品端子台
  • Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ マーカー DEKシリーズ ワイドミュラー

    Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ マーカー DEKシリーズ

    ワイドミュラー
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1セット(100個)ほか
    7日以内出荷
    仕様端子マーカー( ; 705-9734 705-9734 )は1-50の2枚のカードで、端子マーカ( ; 394-829 394-829 )は51-100の2枚のカードです。. 端子用マーカー. 番号なし、番号付きの形態で提供します。これらのマーカーは端子の側面に合った大きさです。 レールと平行に貼り付けます。ブランクカードに使用するための細芯マーカーペン(品番 ; 129-2907 129-2907 )も用意されています。シリーズDEKアクセサリタイプ端子マーカー併用可能製品端子台
  • Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ プレート AP DLDシリーズ ワイドミュラー

    Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ プレート AP DLDシリーズ

    ワイドミュラー
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様3層端子. 信号配線用途向けに最適化された3層のカスタマイズされたコンパクトな端子です。端子の形状により、センサ使用時のレールの全体レイアウトが改善され、レール上のスベースを大幅に節約できます。. 特長と利点. ねじ接続技術 AIOイニシエータ / アクチュエータ端子 対称レール取り付けのみ対応、BS5584: 1978、EN50022適合シリーズAP DLDRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプEnd Plate併用可能製品Terminal Block
  • Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ フェルトペン STIシリーズ ワイドミュラー

    Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ フェルトペン STIシリーズ

    ワイドミュラー
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    7日以内出荷
    仕様端子マーカー( ; 705-9734 705-9734 )は1-50の2枚のカードで、端子マーカ( ; 394-829 394-829 )は51-100の2枚のカードです。. 端子用マーカー. 番号なし、番号付きの形態で提供します。これらのマーカーは端子の側面に合った大きさです。 レールと平行に貼り付けます。ブランクカードに使用するための細芯マーカーペン(品番 ; 129-2907 129-2907 )も用意されています。シリーズSTIRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプフェルトペン併用可能製品端子台
  • Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ 端子マーカー DEKシリーズ ワイドミュラー

    Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ 端子マーカー DEKシリーズ

    ワイドミュラー
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1箱(800個)ほか
    7日以内出荷
    シリーズDEKアクセサリタイプ端子マーカー併用可能製品機器やシステムの他に導体やケーブル, 他メーカーの製品, Weidmullerの端子
  • Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ 端子マーカー WSシリーズ ワイドミュラー

    Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ 端子マーカー WSシリーズ

    ワイドミュラー
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1箱(500個)ほか
    7日以内出荷
    シリーズWSアクセサリタイプ端子マーカー併用可能製品機器やシステムの他に導体やケーブル, 他メーカーの製品, Weidmullerの端子
  • 保持クリップ ワイドミュラー

    保持クリップ

    ワイドミュラー
    ¥65~税込¥72~
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 短絡接続 ワイドミュラー

    短絡接続

    ワイドミュラー
    ¥439税込¥483
    1個
    3日以内出荷
    適合バージョン:長さに切れる幅(mm)61高さ(mm)13.1奥行(mm)4.8深さ(mm)4.8端子間ピッチ(mm)6.4正味質量(g)2.193動作温度(℃)-40 ...60保管温度(℃)-40 ...85RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧着工具 PZ 10 SQR 0.14~10sqmm ワイドミュラー

    圧着工具 PZ 10 SQR 0.14~10sqmm

    ワイドミュラー(1件のレビュー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1丁
    当日出荷
    独自のスプリング機構により軽い力で最適な加工が可能です。 最後までハンドルを握らないとリリースしないラチェット機構付で作業のバラツキや圧着ミスを低減し、安定した品質を提供します。 圧着端子/スリーブ(フェルール)10mm2まで用の圧着工具です。
    用途DIN462228part1および4に基づく圧着端子/スリーブ(フェルール)用圧着に圧着範囲(mm2)0.14~10(AWG26-7)タイプ手動式JIS規格非適合全長(mm)195質量(g)605仕様1本用トラスコ品番818-7818仕上四角仕上
  • 圧着工具 PZ 10 HEX 0.14~10sqmm ワイドミュラー

    圧着工具 PZ 10 HEX 0.14~10sqmm

    ワイドミュラー(1件のレビュー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1丁
    当日出荷
    独自のスプリング機構により軽い力で最適な加工が可能です。 最後までハンドルを握らないとリリースしないラチェット機構付で作業のバラツキや圧着ミスを低減し、安定した品質を提供します。 圧着端子/スリーブ(フェルール)10mm2まで用の圧着工具です。
    用途DIN462228part1および4に基づく圧着端子/スリーブ(フェルール)用圧着に圧着範囲(mm2)0.14~10(AWG26-7)タイプ手動式JIS規格非適合全長(mm)195質量(g)600仕様【スリーブ】1本用トラスコ品番779-5912仕上六角仕上
  • 圧着工具 PZ 6 Roto L ワイドミュラー

    圧着工具 PZ 6 Roto L

    ワイドミュラー
    ¥35,980税込¥39,578
    1丁
    当日出荷
    圧着端子/スリーブ(フェルール)6mmまで用の圧着工具です。 独自のオメガリング機構により軽い力で最適な加工ができ、作業者の負担を軽減します。 すべてのサイズの電線を1つの圧着溝で加工ができるため、間違った溝で加工する心配がありません 回転するクランピングポジションを上部のボタンで固定でき、前面または側面からスリーブの挿入、圧着ができます。
    用途DIN462228part1および4に基づく圧着端子/スリーブ(フェルール)用圧着に適合端子フェルール端子圧着範囲(mm2)1本スリーブ0.14~6(AWG26~10)、2本スリーブ0.5~4(AWG21~12)タイプ手動式JIS規格非適合全長(mm)200質量(g)431トラスコ品番751-6444
  • 防水中継用アルミボックス ワイドミュラー

    防水中継用アルミボックス

    ワイドミュラー
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    高い保護等級、最適なガスケット構造により保護性能に優れています。ステンレス製トルクネジは標準化されており、1つの工具で全て作業が完結します。DINレールや組端子を取り付けるマウンティングプレートもオプションで取り付け可能です。
    用途各種プラント、輸送インフラ、船舶、工作機械などのさまざまな産業に。材質アルミニウム(AlSi12)色グレー
  • 圧着工具 PZ 16 6~16sqmm ワイドミュラー

    圧着工具 PZ 16 6~16sqmm

    ワイドミュラー
    ¥36,980税込¥40,678
    1丁
    当日出荷
    電線サイズに合わせて3つの圧着溝から最適なポジションを選んで圧着します。独自のスプリング機構により軽い力で最適な加工が可能です。最後までハンドルを握らないとリリースしないラチェット機構付で作業のバラツキや圧着ミスを低減し、安定した品質を提供します。圧着端子/スリーブ(フェルール)6-16mm2まで用の圧着工具です
    用途DIN 462228 part1 および4 に基づく圧着端子/スリーブ(フェルール)用圧着に。仕様1本用全長(mm)200質量(g)418圧着範囲(mm2)6~16(AWG10-6)
  • 絶縁カバー付圧着端子 Hスリーブ ワイドミュラー

    絶縁カバー付圧着端子 Hスリーブ

    ワイドミュラー(2件のレビュー)
    ¥959~税込¥1,055~
    1セット(50個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様DIN 462228 part4に基づく圧着端子材質/仕上銅/スズメッキ、ポリプロピレン種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状リングスリープ
  • Weidmuller 接続式端子台 WDUシリーズ ワイドミュラー

    Weidmuller 接続式端子台 WDUシリーズ

    ワイドミュラー
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    シリーズWDURoHS指令(10物質対応)対応
  • 2本用絶縁カバー付圧着端子 ワイドミュラー
    ベージュ
    イエロー
    オレンジ
    ホワイト
    グリーン
    グレー
    ブラック
    +2

    2本用絶縁カバー付圧着端子

    ワイドミュラー
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1セット(20個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質/仕上銅/スズメッキ、ポリプロピレン種類絶縁付圧着スリーブ端子形状棒端子スリーブ形状リングスリープ
  • Weidmuller 接続式端子台 ZDUシリーズ ワイドミュラー

    Weidmuller 接続式端子台 ZDUシリーズ

    ワイドミュラー
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
    シリーズZDU定格電圧(V)800端子種別クランプRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-50~+120レベル数シングル
  • 圧着端子 Hスリーブ ワイドミュラー

    圧着端子 Hスリーブ

    ワイドミュラー
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1セット(100個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質/仕上銅/スズメッキ種類裸圧着スリーブスリーブ形状リングスリープ
  • 防水中継用アルミボックス ワイドミュラー

    防水中継用アルミボックス

    ワイドミュラー
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1箱(10個)ほか
    3日以内出荷
    高い保護等級、最適なガスケット構造により保護性能に優れています。ステンレス製トルクネジは標準化されており、1つの工具で全て作業が完結します。DINレールや組端子を取り付けるマウンティングプレートもオプションで取り付け可能です。
    用途各種プラント、輸送インフラ、船舶、工作機械などのさまざまな産業に。材質アルミニウム(AlSi12)色グレー
  • 圧着工具 PZ 6/5 ワイドミュラー

    圧着工具 PZ 6/5

    ワイドミュラー
    ¥189,800税込¥208,780
    1セット(5丁)
    3日以内出荷
    圧着端子/スリーブ(フェルール)0.25~6mm2まで用の圧着工具です。 電線サイズに合わせて5つの圧着溝から最適なポジションを選んで圧着します。 独自のオメガリング機構により軽い力で最適な加工が可能です。 最後までハンドルを握らないとリリースしないラチェット機構付で、作業のバラツキや圧着ミスを低減し、安定した品質を提供します。
    用途DIN462228part1および4に基づく圧着端子/スリーブ(フェルール)用圧着に仕様Euro-NormEN60947-1に準拠したVG95211認定品トラスコ品番820-4897質量(g)423
  • Weidmuller アース端子台, クランプ ワイドミュラー

    Weidmuller アース端子台, クランプ

    ワイドミュラー
    ¥5,998税込¥6,598
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様CSA認定、UL認定、SEV、KEMA 00 ATEX 2107U、NEMKO、Lloyds reg. of shipping、SETI. 端子ZPE 6、10、16は、CSA及びUL認定のみ取得. アース端子. ねじなしZシリーズDIN取り付け端子は、ねじ式Wシリーズを補完するもので、時間とスペースを節約できるトップエントリシステムを実現できます。 クランプシステムの採用により、導体を挿入するだけですばやく簡単に取り付けることができます。 トップエントリシステムの場合、導体の挿入とクランプ開閉操作を同じ向きから行えます。 連続定格温度は120℃で、UL94V-0準拠の自己消火性を備えています。長さ(mm)64幅(mm)6.1色緑高さ(mm)43.5極数2定格電圧(V)800端子種別クランプ材質(ハウジング)WemidRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-50~+100アース端子台タイプZPE4 DINレールケーブルサイズ(AWG)26→10
  • Weidmuller インターフェイスモジュール ワイドミュラー

    Weidmuller インターフェイスモジュール

    ワイドミュラー
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Weidmuller 接続式端子台 WFFシリーズ ワイドミュラー

    Weidmuller 接続式端子台 WFFシリーズ

    ワイドミュラー
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源端子台. ボルトタイプのねじ止め端子で、保護フード付きです。この頑丈なつくりの端子台はDINレール上面に取り付け、ねじ込みインサートで接続します。これにより、過酷な環境でも問題なく機能します。. 特長と利点. フィードスルー接続 電源供給用途向けの確実な接続 ねじ込みスタッドサイズM6又はM8 直接実装 低電圧降下、V-0 (UL 94)の自消性素材色ベージュシリーズWFF端子種別埋め込みネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • Weidmuller アース端子台, 埋め込みネジ ワイドミュラー

    Weidmuller アース端子台, 埋め込みネジ

    ワイドミュラー
    ¥5,998税込¥6,598
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    端子種別埋め込みネジRoHS指令(10物質対応)対応