カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- ワイドミュラー
- DMM.com(17)
- Strands(10)
- DMM.make(10)
- パナソニックコネクト(9)
- ツボサン(7)
- TRUSCO(7)
- デンカエレクトロン(6)
- ネグロス電工(4)
- ELPA(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- 環境大善(3)
- DK.WORKS(3)
- サクラクレパス(2)
- サンワ(電動工具)(2)
- タジマツール(TJMデザイン)(2)
- TKG(2)
- DKSH(2)
- FUKUTOKU(福徳産業)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「dks」の検索結果

Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ プレート AP KDKSシリーズ
ワイドミュラー¥2,698税込¥2,9681袋(5個)7日以内出荷シリーズAP KDKSRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプエンドプレート併用可能製品端子台
ヒューズ付き端子台Weidmuller 8mm ピッチ 5×20mm KDKSシリーズ
ワイドミュラー¥14,980税込¥16,4781袋(5個)7日以内出荷仕様レベル数:ダブル 、 ケーブルサイズ:26 → 12 AWG 、 色:茶 、 ピッチ:8mm 、 ヒューズサイズ:5 x 20mm 、 定格電流:6.3A 、 定格電圧:500 V 、 端子方法:埋め込みネジ 、 レール型の互換性:TS35 、 シリーズ:KDKS 、 動作温度 Max:+100℃ 、 動作温度 Min:-50℃ 、 ヒューズが完全に切れている場合、後続の回路はまだ低電流が存在します。レバーを切断して回路を開きます。. CSA認定、UL認定、SEV、DEMKO、NEMKO、LLOYDS REGISTER OF SHIPPING、SETI、KEMA、Reg of USSR. 定格電圧値及び定格電流値はVDE定格です。. ヒューズ付きフィードスルー及びアース. この柔軟な端子ブロックは、上段経由のヒューズ接続、ストレートフィードスルーの中段、及びKDKS1/PEでの下段によるDINレールへのアース接続を可能にします。20 x 5 mm又は25 x 5 mmのヒューズを取り付けられます。RoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズ付き端子台Weidmuller 8mm ピッチ 5×20mm, 5×25mm KDKSシリーズ
ワイドミュラー¥14,980税込¥16,4781袋(5個)7日以内出荷仕様レベル数:ダブル●ケーブルサイズ:22 → 12 AWG●色:ベージュ●ピッチ:8mm●ヒューズサイズ:5 x 20 mm, 5 x 25●定格電流:6.3A●定格電圧:300 V●端子方法:埋め込みネジ●レール型の互換性:TS35●シリーズ:KDKS●ヒューズが完全に切れている場合、後続の回路はまだ低電流が存在します。レバーを切断して回路を開きます。. CSA認定、UL認定、SEV、DEMKO、NEMKO、LLOYDS REGISTER OF SHIPPING、SETI、KEMA、Reg of USSR. 定格電圧値及び定格電流値はVDE定格です。. ヒューズ付きフィードスルー及びアース. この柔軟な端子ブロックは、上段経由のヒューズ接続、ストレートフィードスルーの中段、及びKDKS1/PEでの下段によるDINレールへのアース接続を可能にします。20 x 5 mm又は25 x 5 mmのヒューズを取り付けられます。RoHS指令(10物質対応)対応