カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- ワイドミュラー
- サンワサプライ(23)
- StarTech.com(15)
- エレコム(8)
- RS PRO(7)
- PANDUIT(パンドウイット)(6)
- コーニング(4)
- 日本製線(4)
- 興和オプトロニクス(4)
- BLACK BOX(3)
- BUFFALO(バッファロー)(2)
- azbil(旧:山武)(2)
- MH CONNECTORS(2)
- ATEN(2)
- サンワダイレクト(2)
- 冨士電線(東京)(2)
- イメージニクス(2)
- エスコ(1)
- ELPA(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「lan cat6a stp」の検索結果

Weidmuller 1ポート RJアダプタ Cat6a STP
ワイドミュラー¥5,498税込¥6,0481個翌々日出荷仕様タイプ:Field Installation Plug●インタフェースタイプ:RJ45●LANカテゴリ:Cat6a●ポート数:1●シールドタイプ:STP●長さ:9.45mm●幅:12.9mm●深さ:51.32mm●RJ45プラグ、現場取り付け. Weidmullerのこの現場組み立て可能なAWG22プラグを使用することで、圧着工具なしで簡単に接続を行うことができます。RJ45プラグインコネクタはCategory 6aに適合していて、亜鉛ダイキャストハウジングに収められた360 °全周シールドを備えた頑丈なコネクタです。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。RoHS指令(10物質対応)対応
Weidmuller RJカプラ Cat6a STP
ワイドミュラー¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷仕様タイプ:Coupler●インタフェースタイプ:RJ45●LANカテゴリ:Cat6a●シールドタイプ:STP●IP67プッシュプルプラスチック製ソケット. これらのSteadyTecコネクタは、オフィス及び産業用途向けの信頼性の高い、実用的かつ効率的なシステムです。最新の産業用途向けコネクタは、プロセスを簡素化し、高速データ伝送に対応できるように設計されています。これらのソケットは10ギガビットに対応していて、IEC61076-3-106及びIEC61076-3-117に準拠しています。. 特長と利点. 標準ピッチ マーカータグホルダRoHS指令(10物質対応)対応