カテゴリ
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- ワイドミュラー
- 三菱電機(18)
- ダイヤトレンド(41)
- フエニックス・コンタクト(3)
- 三菱電機エンジニアリング(4)
- 進電テクノロジー(6)
- BELDEN(40)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- ELPA(1)
- JTT(1)
- KITACO(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- SATO(サトー)(1)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- シバタ(フォークリフト)(4)
- ヒナカ(旧:日中製作所)(1)
- マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)(1)
- ラリタン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「mr-j4」の検索結果

マイクロRJ45カップリング
ワイドミュラー¥1,898税込¥2,0881個当日出荷適合分電箱:シールドその他プラギング回数:750 (RJ45)、項目説明:FrontComマイクロRJ45カップリング、付トルク固定ナット:2 Nm材質ハウジング主要:PA UL 94 V0幅(mm)29.5色黒色高さ(mm)44取付方式キャビネット奥行(mm)42.9接点360°シールド深さ(mm)42.9接続1・2:RJ45正味質量(g)25表面接触:ニッケル下地金メッキ動作温度(℃)-40 ...70使用壁厚(mm)(最大)5、(最小)1保護IP65(度合い)RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーCat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)