カテゴリ
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- ワイドミュラー
- モノタロウ(1)
- RS PRO(5)
- エレコム(3)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- 七星科学研究所(1)
- JAE(日本航空電子工業)(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- SUS(エスユーエス)(1)
- ハーティング(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「nw080-30s-c5e」の検索結果

マイクロRJ45カップリング
ワイドミュラー¥1,898税込¥2,0881個当日出荷その他プラギング回数:750 (RJ45)、項目説明:FrontComマイクロRJ45カップリング、付トルク固定ナット:2 Nm適合分電箱:シールド材質ハウジング主要:PA UL 94 V0幅(mm)29.5色黒色高さ(mm)44取付方式キャビネット奥行(mm)42.9接点360°シールド深さ(mm)42.9接続1・2:RJ45正味質量(g)25表面接触:ニッケル下地金メッキ動作温度(℃)-40 ...70使用壁厚(mm)(最大)5、(最小)1保護IP65(度合い)RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーCat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)