カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- ワイドミュラー
- MAX(マックス)[事務用品・工具](11)
- 三菱電機(3)
- SMC(1)
- ELPA(1)
- オーエッチ工業(1)
- SIBATA(柴田科学)(1)
- プレジール(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「pm-100w」の検索結果
特価

PRO PMシリーズ
ワイドミュラー¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷その他(残留リプル)スパイク破断:< 100 mVPP高さ(mm)30出力電圧注意:± 10%公称出力電圧公差、ポテンショメータで調整可能湿度(%RH)5…95入力電圧(V)90…264 AC、公称:100~240 AC接続方法導体:ねじ接続時間主要障害のブリッジオーバー時間:20 ms周波数範囲(Hz)AC:47~63突入電流(A)最大45動作温度(℃)-20 ...70保管温度(℃)-40 ...85RoHS指令(10物質対応)対応過負荷保護120%~180% I公称、自動リカバリを使用したヒカップモード