カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • ワイドミュラー
  • ニッタ(7)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(5)
  • エスコ(4)
  • omron(オムロン)(4)
  • CHINO(チノー)(3)
  • ノーブランド(3)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • KITACO(3)
  • アサダ(2)
  • オーム電機(2)
  • 三菱電機(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • ALBA(アルバ)(2)
  • KSフィルター(2)
  • 神港テクノス(2)
  • ベンカン機工(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • CKD(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pt-3c」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シグナルコンディショナ Weidmuller 8425720000 ワイドミュラー

    シグナルコンディショナ Weidmuller 8425720000

    ワイドミュラー
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様入力タイプ:Temperature 、 出力タイプ:電流 、 シグナルコンディショナのタイプ:Temperature → Current 、 入力範囲:0 → 100 ℃ 、 出力レンジ:4 → 20 mA 、 電源電圧:30 V 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:RTD 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 動作温度範囲:-25 → +50 ℃ 、 Pt100 (IEC751)用温度コントローラ. Weidmuller MCZシリーズRTDシグナルコンバータは、端子設計となっています。4-20 mA電流ループ信号出力の2線式 / 3線式PT100センサの接続に適しています。. 端子設計のミニセットポイントコントローラ テンションクランプ接続 1モジュール幅(6 mm) DINレール取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • シグナルコンディショナ Weidmuller 8473010000 ワイドミュラー

    シグナルコンディショナ Weidmuller 8473010000

    ワイドミュラー
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様入力タイプ:Temperature 、 出力タイプ:電流 、 シグナルコンディショナのタイプ:Temperature → Current 、 入力範囲:0 → 200 ℃ 、 出力レンジ:4 → 20 mA 、 電源電圧:9 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:RTD 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 動作温度範囲:0 → +50 ℃ 、 Pt100 (IEC751)用温度コントローラ. Weidmuller MCZシリーズRTDシグナルコンバータは、端子設計となっています。4-20 mA電流ループ信号出力の2線式 / 3線式PT100センサの接続に適しています。. 端子設計のミニセットポイントコントローラ テンションクランプ接続 1モジュール幅(6 mm) DINレール取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • シグナルコンディショナ Weidmuller 8473000000 ワイドミュラー

    シグナルコンディショナ Weidmuller 8473000000

    ワイドミュラー
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様入力タイプ:Temperature 、 出力タイプ:電流 、 シグナルコンディショナのタイプ:Temperature to Current 、 入力範囲:-50 → 150 ℃ 、 出力レンジ:4 → 20 mA 、 電源電圧:9 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:RTD 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 動作温度範囲:0 → +50 ℃ 、 Pt100 (IEC751)用温度コントローラ. Weidmuller MCZシリーズRTDシグナルコンバータは、端子設計となっています。4-20 mA電流ループ信号出力の2線式 / 3線式PT100センサの接続に適しています。. 端子設計のミニセットポイントコントローラ テンションクランプ接続 1モジュール幅(6 mm) DINレール取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
pt-40特集
  • おすすめ人気ランキング
  • pt-40