カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • ワイドミュラー
  • コスモスビード(33)
  • 日本理化学器械(NRK)(16)
  • アズワン(13)
  • SAMTEC(12)
  • TRUSCO(6)
  • マキテック(6)
  • BIGM(丸山製作所)(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • トヨスチール(トヨセット)(4)
  • クリナップ(4)
  • レイニン(4)
  • コガネイ(3)
  • TRANSCEND(トランセンド)(3)
  • コンバム(旧:妙徳)(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • SMC(2)
  • Canon(2)
  • PYREX(パイレックス)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ts-120」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヒューズ付き端子台Weidmuller 13mm ピッチ 1×1/4インチWSIシリーズ ワイドミュラー

    ヒューズ付き端子台Weidmuller 13mm ピッチ 1×1/4インチWSIシリーズ

    ワイドミュラー
    2,998税込3,298
    1個ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒューズ付き端子台Weidmuller 10mm ピッチ 5×20mmWSIシリーズ ワイドミュラー

    ヒューズ付き端子台Weidmuller 10mm ピッチ 5×20mmWSIシリーズ

    ワイドミュラー
    7,698税込8,468
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様レベル数:シングル 、 ケーブルサイズ:20 → 8 AWG 、 色:茶 、 ピッチ:10mm 、 ヒューズサイズ:5 x 20mm 、 定格電流:6.3A 、 定格電圧:500 V 、 端子方法:埋め込みネジ 、 レール型の互換性:TS35 、 シリーズ:WSI 、 動作温度 Max:+120℃ 、 動作温度 Min:-50℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒューズ付き端子台Weidmuller 7.9mm ピッチ 5×20mmWSIシリーズ ワイドミュラー

    ヒューズ付き端子台Weidmuller 7.9mm ピッチ 5×20mmWSIシリーズ

    ワイドミュラー
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様レベル数:シングル 、 ケーブルサイズ:20 → 8 AWG 、 色:ベージュ 、 ピッチ:7.9mm 、 ヒューズサイズ:5 x 20mm 、 定格電流:6.3A 、 定格電圧:10 → 36 V dc 、 端子方法:埋め込みネジ 、 レール型の互換性:TS35 、 シリーズ:WSI 、 動作温度 Max:+120℃ 、 動作温度 Min:-50℃ 、 CSA認定、UL認定、SEV、DEMKO、NEMKO、LLOYDS REGISTER OF SHIPPING、SETI、KEMA、Reg of USSR. 定格電圧値及び定格電流値はVDE定格です。. ヒューズ付きLED. このWeidmullerヒューズ端子は、回転保持レバー付きヒューズ端子と、プラグインSIHAヒューズホルダ付きヒューズ端子の2つの異なるタイプで使用できます。ヒューズホルダは開レバースタイルで、ヒューズの取り付け時には覆い隠され、シングルLEDでヒューズの障害を指示RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒューズ付き端子台Weidmuller 12mm ピッチ ZSIシリーズ ワイドミュラー

    ヒューズ付き端子台Weidmuller 12mm ピッチ ZSIシリーズ

    ワイドミュラー
    6,798税込7,478
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Weidmuller インターフェイスモジュール ワイドミュラー

    Weidmuller インターフェイスモジュール

    ワイドミュラー
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
120度特集