カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- ワイドミュラー
- コスモスビード(33)
- 日本理化学器械(NRK)(16)
- SAMTEC(12)
- アズワン(8)
- TRUSCO(6)
- マキテック(6)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- トヨスチール(トヨセット)(4)
- クリナップ(4)
- レイニン(4)
- TRANSCEND(トランセンド)(3)
- コンバム(旧:妙徳)(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- SMC(2)
- コガネイ(2)
- Canon(2)
- YAMAZEN(山善)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「ts-120」の検索結果
特価

ヒューズ付き端子台Weidmuller 10mm ピッチ 5×20mmWSIシリーズ
ワイドミュラー¥8,498税込¥9,3481袋(5個)7日以内出荷仕様レベル数:シングル 、 ケーブルサイズ:20 → 8 AWG 、 色:茶 、 ピッチ:10mm 、 ヒューズサイズ:5 x 20mm 、 定格電流:6.3A 、 定格電圧:500 V 、 端子方法:埋め込みネジ 、 レール型の互換性:TS35 、 シリーズ:WSI 、 動作温度 Max:+120℃ 、 動作温度 Min:-50℃RoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズ付き端子台Weidmuller 7.9mm ピッチ 5×20mmWSIシリーズ
ワイドミュラー¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷仕様レベル数:シングル 、 ケーブルサイズ:20 → 8 AWG 、 色:ベージュ 、 ピッチ:7.9mm 、 ヒューズサイズ:5 x 20mm 、 定格電流:6.3A 、 定格電圧:10 → 36 V dc 、 端子方法:埋め込みネジ 、 レール型の互換性:TS35 、 シリーズ:WSI 、 動作温度 Max:+120℃ 、 動作温度 Min:-50℃ 、 CSA認定、UL認定、SEV、DEMKO、NEMKO、LLOYDS REGISTER OF SHIPPING、SETI、KEMA、Reg of USSR. 定格電圧値及び定格電流値はVDE定格です。. ヒューズ付きLED. このWeidmullerヒューズ端子は、回転保持レバー付きヒューズ端子と、プラグインSIHAヒューズホルダ付きヒューズ端子の2つの異なるタイプで使用できます。ヒューズホルダは開レバースタイルで、ヒューズの取り付け時には覆い隠され、シングルLEDでヒューズの障害を指示RoHS指令(10物質対応)対応