カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- ワイドミュラー
- RS PRO(11)
- StarTech.com(4)
- コガネイ(3)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
- omron(オムロン)(2)
- 日本ジッパーチュービング(2)
- 協和ハーモネット(2)
- KNITTER-SWITCH(2)
- RICHCO(2)
- Kordz(2)
- ヴァルケイン(2)
- オザック精工(1)
- サンワサプライ(1)
- タカチ電機工業(1)
- 千代田通商(1)
- 扶桑精機(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- パトライト(PATLITE)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「ul6m」の検索結果
特価

EcoLine シリーズ
ワイドミュラー¥99,980~税込¥109,978~1個当日出荷から3日以内出荷動作温度(℃)-40 ...75保管温度(℃)(最小)-40 ...(最大)85RoHS指令(10物質対応)対応最大動作温度(℃)75最小動作温度(℃)-40
Weidmuller 接続式端子台 WFシリーズ
ワイドミュラー¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷仕様CSA、UL. スタッド端子. Wシリーズのスタッド端子には、M6~M16のシングルスタッド又はダブルスタッドを用意しています。300 mm2までのケーブルに対応します。UL94V0等級の自消性ポリアミド製で、ナット及びスプリングワッシャが付属しています。. 特長と利点. 一体型パーティション付きダブルスタッド 共通のベース高さにより、異なるサイズの端子を容易にクロス接続可能 過酷な環境でも堅牢な接続を実現可能色ダークベージュシリーズWF端子種別スクリュー定格電流(A)150RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-50~+120定格電圧(kV)1レベル数シングルケーブルサイズ(mm2)50
Weidmuller 接続式端子台 WFFシリーズ
ワイドミュラー¥5,398税込¥5,9381個7日以内出荷仕様電源端子台. ボルトタイプのねじ止め端子で、保護フード付きです。この頑丈なつくりの端子台はDINレール上面に取り付け、ねじ込みインサートで接続します。これにより、過酷な環境でも問題なく機能します。. 特長と利点. フィードスルー接続 電源供給用途向けの確実な接続 ねじ込みスタッドサイズM6又はM8 直接実装 低電圧降下、V-0 (UL 94)の自消性素材色ベージュシリーズWFF端子種別埋め込みネジRoHS指令(10物質対応)対応