カテゴリ
- 制御機器(2)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- ワイドミュラー
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- サンワサプライ(4)
- BUFFALO(バッファロー)(3)
- エレコム(1)
- TP-LINK(1)
- アライドテレシス(1)
- PLANET Technology(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「yamaha rtx840」の検索結果

産業用スイッチングHUB 8ポート 1240900000
ワイドミュラー¥49,980税込¥54,9781台当日出荷耐久性・耐環境性に優れたDINレールマウントタイプの産業用スイッチングHUBです。cLUus等の各種欧州認証に対応しています。トラスコ品番191-4152材質筺体:アルミ幅(mm)50高さ(mm)115使用温度範囲(℃)-10~+60奥行(mm)70ポート数8(RJ45)保護等級IP30RoHS指令(10物質対応)対応
IE-SW 産業用スイッチングHUB 5ポート 1240840000
ワイドミュラー¥37,980税込¥41,7781台当日出荷耐久性・耐環境性に優れたDINレールマウントタイプの産業用スイッチングHUBです。cLUus等の各種欧州認証に対応しています。トラスコ品番191-4176材質筺体:アルミ幅(mm)30高さ(mm)115使用温度範囲(℃)-10~+60奥行(mm)70ポート数5(RJ45)保護等級IP30RoHS指令(10物質対応)対応