TS給水栓用チーズクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(5件のレビュー)当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状チーズタイプTS種類塩ビ・樹脂管用継手規格株式会社クボタケミックス規格接続ねじ種類Rp
VUパイプ 500mmクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3件のレビュー)当日出荷
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)500使用温度範囲(℃)5℃~35℃寸法L(mm)500最高使用圧力(MPa)0.6MPa
HT耐熱エルボクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(14件のレビュー)当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール形状90°エルボタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6777使用流体給湯
HT耐熱ソケットクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(12件のレビュー)当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケットタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6777使用流体給湯
VUエルボクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(8件のレビュー)当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール形状90°エルボタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体排水
HT耐熱チーズクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(6件のレビュー)当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール形状チーズタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6777使用流体給湯
TS給水栓用ソケットクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(2件のレビュー)当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状ソケットタイプTS種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~35規格JIS規格JIS規格JIS K 6743接続ねじ種類Rp
透明塩ビパイプクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(2件のレビュー)当日出荷
耐食性、耐薬品性に優れた塩ビパイプです。VP管外径と同じで、塩ビ継手と接続できます。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(mm)1000形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35最高使用圧力(MPa)1.0RoHS指令(10物質対応)対応
VU45°Lクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(4件のレビュー)当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール形状45°エルボタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体排水
TSエルボクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(4件のレビュー)当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~35
TS径違いソケットクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(8件のレビュー)当日出荷
耐食性、耐薬品性に優れた継手です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状ソケットタイプTS種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~35
DVバルブ用ソケットクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケットタイプDV種類塩ビ・樹脂管用継手規格メーカー規格山数ネジ部/11(25.4mmにつき)使用流体排水用接続ねじ種類R
透明TS継手 エルボクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(6件のレビュー)当日出荷
差し込みシロ、接着の有無を確認でき、確実な施工管理が可能です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での給水管用継手。材質硬質ポリ塩化ビニール形状エルボタイプTS種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~35規格株式会社クボタケミックス規格
TSチーズクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状チーズ種類塩ビ・樹脂管用継手
TS給水栓用エルボクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状90°エルボ種類塩ビ・樹脂管用継手規格メーカー規格接続ねじ種類Rp
HI給水栓用チーズクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状チーズタイプHI種類塩ビ・樹脂管用継手規格メーカー規格使用流体水道用接続ねじ種類Rp
VUパイプ 1000mmクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)当日出荷
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ全長(mm)1000使用温度範囲(℃)5℃~35℃寸法L(mm)1000規格JIS K 6741最高使用圧力(MPa)0.6MPa
TS径違いエルボクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)当日出荷
トラスコ品番446-4940材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状90°エルボ種類塩ビ・樹脂管用継手規格メーカー規格
VPパイプ(圧力配管) 500mmクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)当日出荷
耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)500使用温度範囲(℃)5℃~35℃寸法L(mm)500最高使用圧力(MPa)1.0MPa