カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 塩ビ管(6)
- 塩ビ継手(1)
絞り込み
呼び径(A)
- 40(1)
- 50(1)
- 65(1)
- 75(1)
- 100(1)
ブランド
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
- モノタロウ(4)
- セキスイ(6)
- Aron(アロン化成)(6)
- ヴァンテック(1)
- 日本プラスチック工業(6)
- エスコ(25)
- HSバルブ(28)
- SMC(15)
- アウス(18)
- アカギ(22)
- カクダイ(22)
- ショーボンド(9)
- ユーアールディ(11)
- リケン(13)
- 伊東電機(27)
- 前澤化成工業(10)
- 日栄インテック(51)
- 昭和コーポレーション(19)
- 東栄管機(16)
- ブランドをもっと見る
材質
- 塩化ビニール(PVC)(7)
種類
ソケット(1)
パイプ(5)
呼び径(B)
- 1/2(2)
- 3/4(2)
- 1(2)
- 1-1/4(2)
- 1-1/2(5)
- 2(5)
- 2-1/2(4)
- 3(3)
- 4(4)
- 5(1)
- 6(1)
「50a vp」の検索結果
特価

水道用塩ビ管 0.25M
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(46件のレビュー)¥319~税込¥351~1本当日出荷用途水道用管種VP長さ(m)0.25材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管規格JIS K 6742使用温度範囲5~35℃最高使用圧力1.0MPa外径許容差(mm)±0.2
排水用塩ビパイプVU
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(7件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1本翌日出荷軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。全長(mm)2000材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)2000規格JIS K 6741
VPパイプ(圧力配管) 1000mm
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管。管種VP寸法L(mm)1000材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)使用温度範囲5~35℃JIS規格JIS K 6741
排水用塩ビ管 0.25M
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(41件のレビュー)¥499~税込¥549~1本当日出荷用途排水用管種VU長さ(m)0.25材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管規格JIS K 6741使用温度範囲5~60℃最高使用圧力無圧
TSメタルバルブソケット
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(7件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状ソケットタイプTS種類塩ビ・樹脂管用継手接続ねじ種類R
耐衝撃塩ビパイプHI-VP
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(5件のレビュー)¥639~税込¥703~1本翌日出荷低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。全長(mm)2000仕様17.7以上(衝撃強さ(シャルビー))材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)2000規格JIS K 6742最高使用圧力(MPa)1