カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 塩ビ管(4)
絞り込み
種類
エルボ(1)
ソケット(1)
パイプ(2)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(4)
- 樹脂(2)
呼び径(B)
- 1/2(4)
- 3/4(2)
- 1(4)
- 1-1/4(3)
- 1-1/2(1)
- 2(1)
ブランド
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
- Aron(アロン化成)(1)
- 日本プラスチック工業(2)
- カクダイ(10)
- セキスイ(1)
- アサヒAV(1)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3)
- MCC(松阪鉄工所)(6)
- リケン(9)
- オンダ製作所(14)
- MASTERTOOL(12)
- 桑名金属工業(8)
- エスコ(5)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5)
- Nekia(3)
- VICTOR(花園工具)(2)
- HIT(ヒット)(2)
- 未来工業(2)
- JAPPY(2)
- ブランドをもっと見る
「HIVP」の検索結果

HIパイプ 1000mm
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)¥459~税込¥505~1本当日出荷低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)1000使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)1000最高使用圧力(MPa)1JIS規格JIS K6742外径許容差(mm)±0.2長さ許容差(mm)+30/-10管種HI
耐衝撃塩ビ管 0.25M
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3件のレビュー)¥399~税込¥439~1本当日出荷用途給水用材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管長さ(m)0.25規格JIS K 6742使用温度範囲5~35℃最高使用圧力1.0MPa外径許容差(mm)±0.2
HIパイプ 500mm
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)¥159~税込¥175~1本当日出荷低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)500使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)500最高使用圧力(MPa)1外径許容差(mm)±0.2長さ許容差(mm)+30/-10管種HI
耐衝撃塩ビパイプHI-VP
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(5件のレビュー)¥619~税込¥681~1本翌日出荷低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。仕様17.7以上(衝撃強さ(シャルビー))材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ全長(mm)2000使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)2000規格JIS K 6742最高使用圧力(MPa)1