カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(6)
絞り込み
ブランド
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
- モノタロウ(1)
- マリンテック(11)
- エスコ(9)
- 東栄管機(9)
- 桑名金属工業(8)
- 日栄インテック(8)
- 三菱マテリアル(6)
- エバオン(6)
- 安永エアーポンプ(6)
- GAONA(ガオナ)(6)
- INAX(LIXIL)(5)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4)
- 槌屋ヤック(4)
- 日本プラスチック工業(4)
- KITO(キトー)(3)
- ネグロス電工(3)
- ミヤコ(3)
- 昭和コーポレーション(3)
- 国元商会(3)
- ブランドをもっと見る
「VP13」の検索結果
特価

水道用塩ビ管 0.25M
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(46件のレビュー)¥319税込¥3511本当日出荷用途水道用管種VP長さ(m)0.25材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管規格JIS K 6742使用温度範囲5~35℃最高使用圧力1.0MPa外径許容差(mm)±0.2
HTパイプ(耐熱タイプ) 1000mm
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)¥839税込¥9231本当日出荷耐熱性に優れた塩ビ管です。用途温水施設、厨房、給湯器配管用。管種HT長さ(mm)1000材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)使用温度範囲(℃)5~90寸法L(mm)1000最高使用圧力(MPa)1
HIパイプ 500mm
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)¥159税込¥1751本当日出荷低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。管種HI長さ(mm)500材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)500最高使用圧力(MPa)1外径許容差(mm)±0.2長さ許容差(mm)+30/-10
耐衝撃塩ビ管 0.25M
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷用途給水用長さ(m)0.25材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管規格JIS K 6742使用温度範囲5~35℃最高使用圧力1.0MPa外径許容差(mm)±0.2
耐熱塩ビ管 0.25M
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3件のレビュー)¥319税込¥3511本当日出荷材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管長さ(m)0.25使用温度範囲(℃)5~90規格JIS K 6776最高使用圧力(MPa)1外径許容差(mm)±0.2
HTパイプ(耐熱タイプ) 500mm
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)¥399税込¥4391本当日出荷耐熱性に優れた塩ビ管です。用途温水施設、厨房、給湯器配管用。管種HT長さ(mm)500材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)使用温度範囲(℃)5~90寸法L(mm)500最高使用圧力(MPa)1