カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(7)
    • 塩ビ管(4)
絞り込み
ブランド
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
  • モノタロウ(2)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(9)
  • SFCC(旧:昭和電線)(3)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
  • KHD(1)
  • Aron(アロン化成)(2)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
  • セキスイ(12)
  • RS PRO(239)
  • ホンダ(100)
  • SPARKFUN(95)
  • NORGREN(62)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(41)
  • シュナイダーエレクトリック(38)
  • タジマツール(TJMデザイン)(36)
  • 三菱ふそう(24)
  • ハイビックス (HIVIX)(19)
  • SKF(日本エスケイエフ)(15)
  • オンダ製作所(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hiv」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HIパイプ 1000mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    HIパイプ 1000mm

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)
    459税込505
    1本
    当日出荷
    低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。管種HI長さ(mm)1000材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)1000最高使用圧力(MPa)1JIS規格JIS K6742外径許容差(mm)±0.2長さ許容差(mm)+30/-10
  • HIパイプ 500mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    HIパイプ 500mm

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)
    159税込175
    1本
    当日出荷
    低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。管種HI長さ(mm)500材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)500最高使用圧力(MPa)1外径許容差(mm)±0.2長さ許容差(mm)+30/-10
  • 耐衝撃塩ビ管 0.25M クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    耐衝撃塩ビ管 0.25M

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    用途給水用長さ(m)0.25材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管規格JIS K 6742使用温度範囲5~35℃最高使用圧力1.0MPa外径許容差(mm)±0.2
  • HIバルブソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    HIバルブソケット

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)
    78税込86
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6743JIS規格JIS K6743接続ねじ種類R
  • 耐衝撃塩ビパイプHI-VP クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    耐衝撃塩ビパイプHI-VP

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(5件のレビュー)
    619税込681
    1本
    翌日出荷
    低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。全長(mm)2000仕様17.7以上(衝撃強さ(シャルビー))材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)2000規格JIS K 6742最高使用圧力(MPa)1
  • 樹脂管用継手 Jワンクイック2 HIVP変換アダプターエルボ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    樹脂管用継手 Jワンクイック2 HIVP変換アダプターエルボ

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
    16,980税込18,678
    1セット(5個)ほか
    6日以内出荷
    材質樹脂形状エルボ
  • 樹脂管用継手 Jワンクイック2 HIVP変換アダプターソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    樹脂管用継手 Jワンクイック2 HIVP変換アダプターソケット

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
    26,980税込29,678
    1セット(10個)
    6日以内出荷
    材質樹脂形状ソケット
関連キーワード
hiv特集