カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(3)
絞り込み
ブランド
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
  • モノタロウ(3)
  • オンダ製作所(8)
  • セキスイ(6)
  • カクダイ(4)
  • Aron(アロン化成)(3)
  • 未来工業(2)
  • リケン(2)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2)
  • 日本プラスチック工業(2)
  • ヴァンテック(2)
  • エスコ(1)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
  • アサヒAV(1)
  • 前澤給装工業(1)
  • 日本継手(旧:JFE継手)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hivp 13a」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐衝撃塩ビパイプHI-VP クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    耐衝撃塩ビパイプHI-VP

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(5件のレビュー)
    ¥639~税込¥703~
    1本
    翌日出荷
    低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。全長(mm)2000仕様17.7以上(衝撃強さ(シャルビー))材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)2000規格JIS K 6742最高使用圧力(MPa)1
  • HIパイプ 500mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    HIパイプ 500mm

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)
    ¥159~税込¥175~
    1本
    当日出荷
    低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。管種HI長さ(mm)500材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)500最高使用圧力(MPa)1外径許容差(mm)±0.2長さ許容差(mm)+30/-10
  • HI径違いソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    HI径違いソケット

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)
    ¥81~税込¥89~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~35