カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 塩ビ管(4)
絞り込み
種類
エルボ(1)
ソケット(1)
パイプ(2)
呼び径(B)
- 1/2(4)
- 3/4(3)
- 1(4)
- 1-1/4(3)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(4)
- 樹脂(2)
ブランド
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
- モノタロウ(1)
- 日本プラスチック工業(2)
- Aron(アロン化成)(4)
- セキスイ(7)
- カクダイ(6)
- オンダ製作所(14)
- リケン(9)
- 桑名金属工業(8)
- エスコ(4)
- MASTERTOOL(3)
- MCC(松阪鉄工所)(2)
- 未来工業(2)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2)
- 室本鉄工(1)
- ショーボンド(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- 児玉工業(1)
- アカギ(1)
- ミヤコ(1)
- ブランドをもっと見る
「hivp 20」の検索結果

耐衝撃塩ビ管 0.25M
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3件のレビュー)¥499税込¥5491本当日出荷用途給水用種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)0.25外径許容差(mm)±0.2規格JIS K 6742使用温度範囲5~35℃最高使用圧力1.0MPa
HIパイプ 500mm
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)¥279税込¥3071本当日出荷低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)500使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)500最高使用圧力(MPa)1外径許容差(mm)±0.2長さ許容差(mm)+30/-10管種HI
HIパイプ 1000mm
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)¥459~税込¥505~1本当日出荷低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)1000使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)1000最高使用圧力(MPa)1JIS規格JIS K6742外径許容差(mm)±0.2長さ許容差(mm)+30/-10管種HI
水道用塩ビ管 0.25M
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(46件のレビュー)¥319~税込¥351~1本当日出荷用途水道用種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)0.25外径許容差(mm)±0.2規格JIS K 6742使用温度範囲5~35℃最高使用圧力1.0MPa管種VP