カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 塩ビ管(4)
絞り込み
ブランド
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
- モノタロウ(6)
- Aron(アロン化成)(5)
- セキスイ(6)
- 日本プラスチック工業(1)
- リケン(9)
- 桑名金属工業(8)
- MASTERTOOL(6)
- エスコ(4)
- MCC(松阪鉄工所)(2)
- ショウエイ(2)
- 室本鉄工(1)
- ショーボンド(1)
- 児玉工業(1)
- アカギ(1)
- アサヒAV(1)
- 大和バルブ(1)
- アズビル金門(1)
- エスロン(1)
- 前澤給装工業(1)
- ブランドをもっと見る
種類
パイプ(2)
呼び径(B)
- 1/2(4)
- 3/4(3)
- 1(4)
- 1-1/4(3)
- 1-1/2(1)
- 2(1)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(4)
「hivp 25」の検索結果

耐衝撃塩ビパイプHI-VP
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(5件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本翌日出荷低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。全長(mm)2000仕様17.7以上(衝撃強さ(シャルビー))材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)2000規格JIS K 6742最高使用圧力(MPa)1
HIパイプ 1000mm
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)¥739税込¥8131本当日出荷低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。管種HI長さ(mm)1000材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)1000最高使用圧力(MPa)1JIS規格JIS K6742外径許容差(mm)±0.2長さ許容差(mm)+30/-10
耐衝撃塩ビ管 0.25M
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3件のレビュー)¥399~税込¥439~1本当日出荷用途給水用長さ(m)0.25材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管規格JIS K 6742使用温度範囲5~35℃最高使用圧力1.0MPa外径許容差(mm)±0.2
HIパイプ 500mm
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)¥369税込¥4061本当日出荷低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。管種HI長さ(mm)500材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)500最高使用圧力(MPa)1外径許容差(mm)±0.2長さ許容差(mm)+30/-10