カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(4)
絞り込み
ブランド
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
- モノタロウ(4)
- Aron(アロン化成)(8)
- アサヒAV(1)
- アズビル金門(1)
- エスロン(1)
- セキスイ(5)
- リケン(9)
- 児玉工業(1)
- 日本プラスチック工業(2)
- 日本継手(旧:JFE継手)(1)
「hivp 40 l」の検索結果
特価

耐衝撃塩ビパイプHI-VP
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(5件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本翌日出荷低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。全長(mm)2000仕様17.7以上(衝撃強さ(シャルビー))材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)2000規格JIS K 6742最高使用圧力(MPa)1
水道用塩ビ管 0.25M
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(46件のレビュー)¥319~税込¥351~1本当日出荷用途水道用管種VP長さ(m)0.25材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管規格JIS K 6742使用温度範囲5~35℃最高使用圧力1.0MPa外径許容差(mm)±0.2
排水用塩ビパイプVU
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(7件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1本翌日出荷軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。全長(mm)2000材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)2000規格JIS K 6741