カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 塩ビ管(2)
- 塩ビ継手(1)
絞り込み
種類
ソケット(1)
パイプ(1)
呼び径(B)
- 1/2(3)
- 3/4(1)
- 1(3)
- 1-1/4(3)
- 1-1/2(2)
- 2(2)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(3)
ブランド
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
- セキスイ(6)
- Aron(アロン化成)(3)
- 日本プラスチック工業(2)
- アサヒAV(1)
- ヴァンテック(2)
- リケン(9)
- 桑名金属工業(8)
- エスコ(4)
- ショウエイ(2)
- Nekia(2)
- フジ矢(1)
- 児玉工業(1)
- エスロン(1)
「hivp 50a」の検索結果

耐衝撃塩ビパイプHI-VP
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(5件のレビュー)¥619~税込¥681~1本翌日出荷低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)規格JIS K 6742仕様17.7以上(衝撃強さ(シャルビー))全長(mm)2000使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)2000最高使用圧力(MPa)1
HIパイプ 1000mm
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)¥459~税込¥505~1本当日出荷低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)1000使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)1000最高使用圧力(MPa)1JIS規格JIS K6742外径許容差(mm)±0.2長さ許容差(mm)+30/-10管種HI
HIメタルバルブソケット
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(5件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状ソケットタイプHI種類塩ビ・樹脂管用継手接続ねじ種類R