カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(9)
- 塩ビ管(4)
- 塩ビ継手(5)
絞り込み
呼び径(A)
- 13(4)
- 16(4)
- 20(2)
- 25(4)
- 30(4)
- 40(4)
- 50(4)
種類
エルボ(2)
ソケット(2)
チーズ(1)
パイプ(2)
呼び径(B)
- 1/2(7)
- 3/4(4)
- 1(5)
- 1-1/4(4)
- 1-1/2(4)
- 2(5)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(9)
ブランド
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
- モノタロウ(1)
- セキスイ(48)
- カクダイ(2)
- Aron(アロン化成)(11)
- ホンダ(1,053)
- SMC(174)
- Qlight(169)
- KINGBRIGHT(113)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(90)
- IKO(日本トムソン)(70)
- WURTH ELEKTRONIK(64)
- MAD MAX(マッドマックス)(46)
- RS PRO(46)
- 三菱ふそう(44)
- Optibelt(44)
- エレコム(37)
- 三菱電機(34)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(30)
- SPARKFUN(28)
- ブランドをもっと見る
「ht 40」の検索結果

耐熱塩ビパイプHT-VP
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(5件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本翌日出荷耐熱性に優れた塩ビ管です。用途温水施設、厨房、給湯器配管用。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管長さ(m)2使用温度範囲(℃)5~85規格JIS K 6776最高使用圧力(MPa)1
HT耐熱エルボ
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(14件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷材質硬質ポリ塩化ビニール形状90°エルボタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6777使用流体給湯
HT耐熱メタルバルブソケット
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(8件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケットタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6777使用流体給湯接続ねじ種類R
耐熱塩ビ管 0.25M
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3件のレビュー)¥319~税込¥351~1本当日出荷材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管長さ(m)0.25使用温度範囲(℃)5~90規格JIS K 6776最高使用圧力(MPa)1外径許容差(mm)±0.2
HTパイプ(耐熱タイプ) 1000mm
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)¥839~税込¥923~1本当日出荷耐熱性に優れた塩ビ管です。用途温水施設、厨房、給湯器配管用。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)1000使用温度範囲(℃)5~90寸法L(mm)1000最高使用圧力(MPa)1管種HT
HT耐熱ソケット
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(12件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷から7日以内出荷材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケットタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6777使用流体給湯
HT耐熱M給水栓エルボ
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(5件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷材質硬質ポリ塩化ビニール形状90°エルボタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体給湯接続ねじ種類Rp
HTパイプ(耐熱タイプ) 500mm
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)¥399~税込¥439~1本当日出荷耐熱性に優れた塩ビ管です。用途温水施設、厨房、給湯器配管用。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)500使用温度範囲(℃)5~90寸法L(mm)500最高使用圧力(MPa)1管種HT