HTパイプ(耐熱タイプ) 1000mmクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)当日出荷
耐熱性に優れた塩ビ管です。
用途温水施設、厨房、給湯器配管用。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)1000使用温度範囲(℃)5℃~90℃寸法L(mm)1000最高使用圧力(MPa)1.0MPa
HTパイプ(耐熱タイプ) 500mmクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)当日出荷
耐熱性に優れた塩ビ管です。
用途温水施設、厨房、給湯器配管用。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)500使用温度範囲(℃)5℃~90℃寸法L(mm)500最高使用圧力(MPa)1.0MPa
耐熱塩ビ管 0.25Mクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3件のレビュー)当日出荷
種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)0.25外径許容差(mm)±0.2規格JIS K 6776使用温度範囲(℃)5~90最高使用圧力(MPa)1