カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(10)
    • パイプ(1)
    • 継手(9)
絞り込み
ブランド
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
  • モノタロウ(1)
  • 未来工業(139)
  • バクマ工業(2)
  • TBC(タブチ)(39)
  • イノアック住環境(1)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • サンホープ(2)
  • ノーリツ(129)
  • 八興(1)
  • オンダ製作所(207)
  • 前澤給装工業(90)
  • AWJ(81)
  • リケン(71)
  • 川西水道機器(63)
  • MCC(松阪鉄工所)(58)
  • 東尾メック(51)
  • ミヤコ(37)
  • 桑名金属工業(36)
  • カクダイ(35)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pe管」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂管用継手Jワンクイック2 エルボ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)樹脂管用継手Jワンクイック2 エルボクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
軽量な透明樹脂のため、一目で施工確認が可能です。 管の外側の傷の影響を受けにくい内面シール構造です。 接続部が透明な為、一目で施工確認ができます。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に材質樹脂形状エルボ材質/仕上本体:PPS樹脂
樹脂管用継手Jワンクイック2 ソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)樹脂管用継手Jワンクイック2 ソケットクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
軽量な透明樹脂のため、一目で施工確認が可能です。 管の外側の傷の影響を受けにくい内面シール構造です。 接続部が透明なため、一目で施工確認ができます。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に材質樹脂形状ソケット材質/仕上本体:PPS樹脂
樹脂管用継手Jワンクイック2 おねじ付ソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)樹脂管用継手Jワンクイック2 おねじ付ソケットクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
テーパ付きガイドで一目で施工確認が可能です。 インコア挿入や面取りマーキングが不要です。 接続部が透明な為、一目で施工確認ができます。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に材質樹脂形状ソケット材質/仕上本体:青銅製
樹脂管用継手Jワンクイック2 給水栓つば付ソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)樹脂管用継手Jワンクイック2 給水栓つば付ソケットクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
テーパ付きガイドで一目で施工確認が可能です。 インコア挿入や面取りマーキングが不要です。 接続部が透明な為、一目で施工確認ができます。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に材質樹脂形状ソケット材質/仕上本体:青銅製適合パイプポリブテン管 JIS K 6778 J種(PB管)、架橋ポリエチレン管 JIS K 6769 PN15 XM種(PE-X管)
樹脂管用継手Jワンクイック2 めねじ付ソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)樹脂管用継手Jワンクイック2 めねじ付ソケットクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
テーパ付きガイドで一目で施工確認が可能です。 インコア挿入や面取りマーキングが不要です。 接続部が透明な為、一目で施工確認ができます。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に材質樹脂形状ソケット材質/仕上本体:青銅製
保護材付架橋ポリエチレン管 クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)保護材付架橋ポリエチレン管クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3件のレビュー)
1巻
取扱停止中
保温材付の架橋ポリエチレン管です。 耐熱・耐食・耐薬品・柔軟性に優れ高温時にも高強度を維持します。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に形状パイプ使用温度範囲(℃)0~95
樹脂管用継手Jワンクイック2 座付45°エルボ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)樹脂管用継手Jワンクイック2 座付45°エルボクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
テーパ付きガイドで一目で施工確認が可能です。 インコア挿入や面取りマーキングが不要です。 接続部が透明な為、一目で施工確認ができます。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に材質/仕上本体:青銅製質量(g)214寸法L(mm)35寸法d(mm)29寸法d2(mm)52寸法d3(mm)52適合パイプJIS K 6770 架橋ポリエチレン管・JIS K 6778 ポリブデン管
樹脂管用継手Jワンクイック2 給水栓エルボ両座 クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)樹脂管用継手Jワンクイック2 給水栓エルボ両座クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
テーパ付きガイドで一目で施工確認が可能です。 インコア挿入や面取りマーキングが不要です。 接続部が透明な為、一目で施工確認ができます。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に材質樹脂形状エルボ材質/仕上本体:青銅製適合パイプポリブテン管 JIS K 6778 J種(PB管)、架橋ポリエチレン管 JIS K 6769 PN15 XM種(PE-X管)
樹脂管用継手Jワンクイック2 チーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)樹脂管用継手Jワンクイック2 チーズクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から3日以内出荷
軽量な透明樹脂のため、一目で施工確認が可能です。 管の外側の傷の影響を受けにくい内面シール構造です。 接続部が透明な為、一目で施工確認ができます。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に材質樹脂形状チーズ材質/仕上本体:PPS樹脂
樹脂管用継手Jワンクイック2 HI変換アダプター クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)樹脂管用継手Jワンクイック2 HI変換アダプタークボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
軽量な透明樹脂のため、一目で施工確認が可能です。 管の外側の傷の影響を受けにくい内面シール構造です。 接続部が透明な為、一目で施工確認ができます。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に材質樹脂形状その他材質/仕上本体:PPS樹脂、接続部:PVC(HI)質量(g)46寸法L(mm)91寸法d1(mm)29寸法d2(mm)24適合パイプJIS K 6770 架橋ポリエチレン管・JIS K 6778 ポリブデン管
関連キーワード
pe袋特集