カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(3)
絞り込み
ブランド
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
- AMPHENOL(9)
- BIGM(丸山製作所)(50)
- NEC(2)
- PISCO(ピスコ)(3)
- SMC(271)
- TOKISTAR(3)
- TOSO(3)
- Yamato(大和製衡)(8)
- イマオコーポレーション(4)
- オンダ製作所(4)
- ニチコン(21)
- ビデオセンシング(3)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(9)
- メディアカバーマーケット(12)
- 三笠産業[工具](6)
- 内田洋行(2)
- 大阪魂(7)
- 神保電器(7)
- ブランドをもっと見る
「pw16」の検索結果
特価

VPWパイプ 1000mm
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)¥479税込¥5271本当日出荷耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)1000長さ(m)1使用温度範囲(℃)5℃~35℃寸法L(mm)1000最高使用圧力(MPa)1.0MPa
VPWパイプ 500mm
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)¥199税込¥2191本当日出荷耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)500長さ(m)0.5使用温度範囲(℃)5℃~35℃寸法L(mm)500最高使用圧力(MPa)1.0MPa
VPパイプ
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)¥22,980税込¥25,2781セット(35本)6日以内出荷耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。材質塩ビ形状パイプ長さ(m)2使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)2000最高使用圧力(MPa)1JIS規格JIS K6742