カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
- 未来工業(9)
- 日動電工(3)
- 三桂製作所(2)
- エスコ(1)
- セキスイ(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
「ve42j3」の検索結果

耐衝撃塩ビパイプHI-VP
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(5件のレビュー)¥619~税込¥681~1本翌日出荷低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。仕様17.7以上(衝撃強さ(シャルビー))材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ全長(mm)2000使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)2000規格JIS K 6742最高使用圧力(MPa)1