カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 塩ビ管(5)
絞り込み
ブランド
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
- モノタロウ(5)
- Aron(アロン化成)(15)
- セキスイ(13)
- 日本プラスチック工業(5)
- 東栄管機(59)
- アサヒAV(8)
- カクダイ(32)
- 前澤化成工業(22)
- 日栄インテック(49)
- アウス(40)
- アカギ(29)
- PISCO(ピスコ)(27)
- ミヤコ(26)
- 昭和コーポレーション(22)
- 三菱電機(20)
- Panasonic(パナソニック)(16)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(16)
- 三菱マテリアル(15)
- ユーアールディ(12)
- ブランドをもっと見る
種類
パイプ(1)
呼び径(B)
- 1/2(1)
- 3/4(1)
- 1(1)
- 1-1/4(1)
- 1-1/2(2)
- 2(1)
- 2-1/2(1)
- 3(2)
- 4(1)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(5)
「vp 100」の検索結果
特価

VPパイプ(圧力配管) 1000mm
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管。管種VP寸法L(mm)1000材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)使用温度範囲5~35℃JIS規格JIS K 6741
VPパイプ(圧力配管) 500mm
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)¥499~税込¥549~1本当日出荷耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管。長さ(mm)500材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)500最高使用圧力(MPa)1
水道用塩ビ管 0.25M
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(46件のレビュー)¥319~税込¥351~1本当日出荷用途水道用管種VP長さ(m)0.25材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管規格JIS K 6742使用温度範囲5~35℃最高使用圧力1.0MPa外径許容差(mm)±0.2
VPWパイプ 1000mm
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)¥339~税込¥373~1本当日出荷耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)1000長さ(m)1使用温度範囲(℃)5℃~35℃寸法L(mm)1000最高使用圧力(MPa)1.0MPa
KC耐火ビニルパイプ4m
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)¥15,980税込¥17,5781本4日以内出荷耐火二層管に比べて切断がしやすく、切りクズが少ない。軽いので扱いやすい。従来の防火区画貫通措置部材(耐火テープ等)で必要であった全箇所写真管理が不要。用途排水通気設備配管材質硬質ポリ塩化ビニル(難燃剤入り)色グリーン使用流体排水