カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 塩ビ管(3)
絞り込み
呼び径(A)
- 65(1)
- 100(1)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(3)
種類
パイプ(3)
呼び径(B)
- 1/2(1)
- 3/4(1)
- 1(1)
- 1-1/4(1)
- 1-1/2(1)
- 2-1/2(2)
- 4(1)
- 5(1)
- 8(1)
ブランド
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
- モノタロウ(2)
- セキスイ(6)
- Aron(アロン化成)(10)
- 日本プラスチック工業(5)
- エスコ(12)
- カクダイ(25)
- 日栄インテック(30)
- アウス(19)
- アカギ(19)
- 東栄管機(16)
- 昭和コーポレーション(16)
- HSバルブ(11)
- ショーボンド(9)
- ミヤコ(8)
- 三菱電機(6)
- ユーアールディ(6)
- PISCO(ピスコ)(5)
- Canon(5)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5)
- ブランドをもっと見る
「vp 100a」の検索結果

水道用塩ビ管 0.25M
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(46件のレビュー)¥319~税込¥351~1本当日出荷用途水道用管種VP長さ(m)0.25材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管規格JIS K 6742使用温度範囲5~35℃最高使用圧力1.0MPa外径許容差(mm)±0.2
排水用塩ビパイプVU
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(7件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1本翌日出荷軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。全長(mm)2000材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)2000規格JIS K 6741