カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(12)
- 塩ビ管(12)
絞り込み
呼び径(A)
- 40(1)
- 50(1)
- 65(1)
- 75(1)
- 100(1)
ブランド
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
- モノタロウ(6)
- Aron(アロン化成)(11)
- セキスイ(16)
- エスコ(36)
- エスロン(2)
- アカギ(29)
- 未来工業(29)
- 日栄インテック(116)
- PISCO(ピスコ)(113)
- SMC(40)
- カクダイ(30)
- Panasonic(パナソニック)(29)
- アサヒAV(29)
- 東栄管機(29)
- 昭和コーポレーション(29)
- MICROCHIP(27)
- 三菱マテリアル(23)
- ミヤコ(23)
- 前澤化成工業(22)
- ブランドをもっと見る
種類
パイプ(8)
呼び径(B)
- 1/2(2)
- 3/4(2)
- 1(7)
- 1-1/4(2)
- 1-1/2(3)
- 2(3)
- 2-1/2(2)
- 3(1)
- 4(2)
- 5(1)
- 6(1)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(12)
「vp 25」の検索結果

水道用塩ビ管 0.25M
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(46件のレビュー)¥319~税込¥351~1本当日出荷用途水道用管種VP長さ(m)0.25材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管規格JIS K 6742使用温度範囲5~35℃最高使用圧力1.0MPa外径許容差(mm)±0.2
耐熱塩ビパイプHT-VP
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(5件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本翌日出荷耐熱性に優れた塩ビ管です。用途温水施設、厨房、給湯器配管用。長さ(m)2材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管使用温度範囲(℃)5~85規格JIS K 6776最高使用圧力(MPa)1
排水用塩ビパイプVU
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(7件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1本翌日出荷軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。全長(mm)2000材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)2000規格JIS K 6741
HIパイプ 1000mm
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)¥739税込¥8131本当日出荷低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。管種HI長さ(mm)1000材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)1000最高使用圧力(MPa)1JIS規格JIS K6742外径許容差(mm)±0.2長さ許容差(mm)+30/-10
HIパイプ 500mm
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)¥369税込¥4061本当日出荷低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。管種HI長さ(mm)500材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)500最高使用圧力(MPa)1外径許容差(mm)±0.2長さ許容差(mm)+30/-10
耐衝撃塩ビ管 0.25M
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3件のレビュー)¥539税込¥5931本当日出荷用途給水用長さ(m)0.25材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管規格JIS K 6742使用温度範囲5~35℃最高使用圧力1.0MPa外径許容差(mm)±0.2
VPパイプ
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)¥19,980税込¥21,9781セット(20本)6日以内出荷耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。材質塩ビ形状パイプ長さ(m)2使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)2000最高使用圧力(MPa)1JIS規格JIS K6742
耐衝撃塩ビパイプHI-VP
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(5件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本翌日出荷低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。全長(mm)2000仕様17.7以上(衝撃強さ(シャルビー))材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)2000規格JIS K 6742最高使用圧力(MPa)1
VPWパイプ 1000mm
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)¥769税込¥8461本当日出荷耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)1000長さ(m)1使用温度範囲(℃)5℃~35℃寸法L(mm)1000最高使用圧力(MPa)1.0MPa
VPWパイプ 500mm
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)¥299税込¥3291本当日出荷耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)500長さ(m)0.5使用温度範囲(℃)5℃~35℃寸法L(mm)500最高使用圧力(MPa)1.0MPa