カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 塩ビ管(3)
絞り込み
種類
パイプ(3)
ブランド
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
- モノタロウ(3)
- セキスイ(8)
- Aron(アロン化成)(3)
- SMC(34)
- 日本プラスチック工業(3)
- エスコ(21)
- HSバルブ(19)
- I-VALUE(8)
- Panasonic(パナソニック)(15)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5)
- アカギ(17)
- アサヒAV(10)
- ショーボンド(8)
- ダイヤトレンド(8)
- リケン(11)
- 日栄インテック(43)
- 昭和コーポレーション(17)
- 未来工業(7)
- 桑名金属工業(8)
- ブランドをもっと見る
呼び径(A)
- 40(1)
- 50(1)
- 65(1)
- 75(1)
- 100(1)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(3)
呼び径(B)
- 1/2(1)
- 3/4(1)
- 1(1)
- 1-1/4(1)
- 1-1/2(2)
- 2(2)
- 2-1/2(2)
- 3(1)
- 4(2)
- 5(1)
- 6(1)
「vp 25a」の検索結果

水道用塩ビ管 0.25M
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(46件のレビュー)¥319~税込¥351~1本当日出荷用途水道用管種VP長さ(m)0.25材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管規格JIS K 6742使用温度範囲5~35℃最高使用圧力1.0MPa外径許容差(mm)±0.2
排水用塩ビパイプVU
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(7件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1本翌日出荷軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。全長(mm)2000材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)2000規格JIS K 6741