カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 塩ビ管(7)
絞り込み
呼び径(A)
- 65(1)
- 100(1)
種類
パイプ(4)
呼び径(B)
- 1/2(1)
- 3/4(1)
- 1(1)
- 1-1/4(1)
- 1-1/2(4)
- 2(2)
- 2-1/2(4)
- 3(3)
- 4(4)
- 5(1)
- 8(1)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(7)
ブランド
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
- モノタロウ(5)
- Aron(アロン化成)(18)
- セキスイ(14)
- 日本プラスチック工業(5)
- 東栄管機(59)
- アウス(48)
- カクダイ(44)
- ミヤコ(44)
- Panasonic(パナソニック)(34)
- 前澤化成工業(24)
- エスコ(21)
- アカギ(20)
- 第一機材(20)
- 未来工業(19)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(19)
- Festo(18)
- OSG(オーエスジー)(16)
- 昭和コーポレーション(15)
- ラムマウント(15)
- ブランドをもっと見る
「vp 75」の検索結果
特価

VPパイプ(圧力配管) 500mm
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管。長さ(mm)500材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)500最高使用圧力(MPa)1
VPパイプ(圧力配管) 1000mm
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管。管種VP寸法L(mm)1000材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)使用温度範囲5~35℃JIS規格JIS K 6741
水道用塩ビ管 0.25M
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(46件のレビュー)¥319~税込¥351~1本当日出荷用途水道用管種VP長さ(m)0.25材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管規格JIS K 6742使用温度範囲5~35℃最高使用圧力1.0MPa外径許容差(mm)±0.2
排水用塩ビパイプVU
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(7件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1本翌日出荷軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。全長(mm)2000材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)2000規格JIS K 6741
排水用塩ビ管 0.25M
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(41件のレビュー)¥499~税込¥549~1本当日出荷用途排水用管種VU長さ(m)0.25材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管規格JIS K 6741使用温度範囲5~60℃最高使用圧力無圧
KC耐火ビニルパイプ4m
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)¥10,980税込¥12,0781本4日以内出荷耐火二層管に比べて切断がしやすく、切りクズが少ない。軽いので扱いやすい。従来の防火区画貫通措置部材(耐火テープ等)で必要であった全箇所写真管理が不要。用途排水通気設備配管材質硬質ポリ塩化ビニル(難燃剤入り)色グリーン使用流体排水