カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(6)
- パイプ(6)
絞り込み
種類
パイプ(4)
呼び径(B)
- 1(6)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(6)
ブランド
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
- モノタロウ(2)
- Aron(アロン化成)(2)
- 日本プラスチック工業(1)
- アカギ(6)
- エスコ(18)
- イノアック(1)
- TRUSCO(3)
- 河村電器産業(3)
- TBC(タブチ)(1)
- PISCO(ピスコ)(93)
- エバオン(18)
- 未来工業(17)
- 東芝キヤリア(15)
- 三菱マテリアル(14)
- GAONA(ガオナ)(13)
- イノアック住環境(13)
- カクダイ(12)
- ネグロス電工(11)
- I-VALUE(11)
- ブランドをもっと見る
「vp-25」の検索結果

水道用塩ビ管 0.25M
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(46件のレビュー)¥449税込¥4941本当日出荷用途水道用材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管長さ(m)0.25規格JIS K 6742使用温度範囲5~35℃最高使用圧力1.0MPa外径許容差(mm)±0.2管種VP
HIパイプ 1000mm
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)1000使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)1000最高使用圧力(MPa)1JIS規格JIS K6742外径許容差(mm)±0.2長さ許容差(mm)+30/-10管種HI
耐衝撃塩ビ管 0.25M
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3件のレビュー)¥539税込¥5931本当日出荷用途給水用材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管長さ(m)0.25規格JIS K 6742使用温度範囲5~35℃最高使用圧力1.0MPa外径許容差(mm)±0.2
HIパイプ 500mm
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)¥369税込¥4061本当日出荷低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)500使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)500最高使用圧力(MPa)1外径許容差(mm)±0.2長さ許容差(mm)+30/-10管種HI
耐熱塩ビパイプHT-VP
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(5件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本翌日出荷耐熱性に優れた塩ビ管です。用途温水施設、厨房、給湯器配管用。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管長さ(m)2使用温度範囲(℃)5~85規格JIS K 6776最高使用圧力(MPa)1
耐衝撃塩ビパイプHI-VP
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(5件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本翌日出荷低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。仕様17.7以上(衝撃強さ(シャルビー))材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ全長(mm)2000使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)2000規格JIS K 6742最高使用圧力(MPa)1