カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 塩ビ管(6)
絞り込み
種類
パイプ(4)
ブランド
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
- モノタロウ(5)
- セキスイ(14)
- Aron(アロン化成)(14)
- 日本プラスチック工業(5)
- ACE(エース)(1)
- MCC(松阪鉄工所)(4)
- 日栄インテック(37)
- カクダイ(27)
- アカギ(24)
- 第一機材(20)
- エスコ(16)
- 未来工業(16)
- 昭和コーポレーション(16)
- ミヤコ(11)
- ショーボンド(10)
- 伊藤電気製作所(10)
- AWJ(9)
- ネグロス電工(8)
- リケン(7)
- ブランドをもっと見る
呼び径(A)
- 40(1)
- 50(1)
- 65(1)
- 75(1)
- 100(1)
呼び径(B)
- 1/2(1)
- 3/4(1)
- 1(1)
- 1-1/4(1)
- 1-1/2(4)
- 2(4)
- 2-1/2(4)
- 3(3)
- 4(4)
- 5(1)
- 6(1)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(5)
「vp管 100」の検索結果
特価

水道用塩ビ管 0.25M
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(46件のレビュー)¥319~税込¥351~1本当日出荷用途水道用管種VP長さ(m)0.25材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管規格JIS K 6742使用温度範囲5~35℃最高使用圧力1.0MPa外径許容差(mm)±0.2
排水用塩ビパイプVU
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(7件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1本翌日出荷軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。全長(mm)2000材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)2000規格JIS K 6741
VPパイプ(圧力配管) 1000mm
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管。管種VP寸法L(mm)1000材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)使用温度範囲5~35℃JIS規格JIS K 6741
排水用塩ビ管 0.25M
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(41件のレビュー)¥499~税込¥549~1本当日出荷用途排水用管種VU長さ(m)0.25材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管規格JIS K 6741使用温度範囲5~60℃最高使用圧力無圧
VUパイプ
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)¥619税込¥6811本当日出荷軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。トラスコ品番850-6859アズワン品番64-8770-60