カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 塩ビ管(8)
絞り込み
呼び径(A)
- 40(1)
- 50(1)
- 65(1)
- 75(1)
- 100(1)
種類
パイプ(6)
呼び径(B)
- 1/2(2)
- 3/4(2)
- 1(2)
- 1-1/4(2)
- 1-1/2(4)
- 2(5)
- 2-1/2(3)
- 3(2)
- 4(3)
- 5(1)
- 6(1)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(8)
ブランド
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
- モノタロウ(4)
- セキスイ(13)
- Aron(アロン化成)(10)
- 日本プラスチック工業(5)
- AWJ(17)
- GAONA(ガオナ)(32)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- アカギ(24)
- アサヒAV(19)
- エスコ(22)
- カクダイ(68)
- ネグロス電工(9)
- ミヤコ(32)
- リケン(13)
- 日栄インテック(59)
- 昭和コーポレーション(16)
- 未来工業(17)
- 東栄工業(12)
- 第一機材(20)
- ブランドをもっと見る
「vp管 50」の検索結果
特価

水道用塩ビ管 0.25M
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(46件のレビュー)¥319~税込¥351~1本当日出荷用途水道用管種VP長さ(m)0.25材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管規格JIS K 6742使用温度範囲5~35℃最高使用圧力1.0MPa外径許容差(mm)±0.2
排水用塩ビ管 0.25M
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(41件のレビュー)¥499~税込¥549~1本当日出荷用途排水用管種VU長さ(m)0.25材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管規格JIS K 6741使用温度範囲5~60℃最高使用圧力無圧
VPWパイプ 500mm
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)¥139~税込¥153~1本当日出荷耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)500長さ(m)0.5使用温度範囲(℃)5℃~35℃寸法L(mm)500最高使用圧力(MPa)1.0MPa
排水用塩ビパイプVU
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(7件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1本翌日出荷軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。全長(mm)2000材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)2000規格JIS K 6741
耐衝撃塩ビパイプHI-VP
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(5件のレビュー)¥639~税込¥703~1本翌日出荷低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。全長(mm)2000仕様17.7以上(衝撃強さ(シャルビー))材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)2000規格JIS K 6742最高使用圧力(MPa)1
VPパイプ(圧力配管) 1000mm
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管。管種VP寸法L(mm)1000材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)使用温度範囲5~35℃JIS規格JIS K 6741
VPパイプ
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)¥19,980税込¥21,9781セット(50本)6日以内出荷耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。材質塩ビ形状パイプ長さ(m)2使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)2000最高使用圧力(MPa)1JIS規格JIS K6742