カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(5)
絞り込み
ブランド
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
- モノタロウ(1)
- セキスイ(6)
- 未来工業(5)
- Aron(アロン化成)(3)
- エバオン(2)
- 日本プラスチック工業(2)
- E-Value(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- エスコ(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- TRUSCO(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- ACE(エース)(1)
- 安永エアーポンプ(1)
- ヴァンテック(1)
「vp13 2m」の検索結果
特価

耐衝撃塩ビパイプHI-VP
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(5件のレビュー)¥619税込¥6811本翌日出荷低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。仕様17.7以上(衝撃強さ(シャルビー))材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ全長(mm)2000使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)2000規格JIS K 6742最高使用圧力(MPa)1
水道用塩ビ管 0.25M
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(46件のレビュー)¥319~税込¥351~1本当日出荷用途水道用材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管長さ(m)0.25規格JIS K 6742使用温度範囲5~35℃最高使用圧力1.0MPa外径許容差(mm)±0.2管種VP
排水用塩ビパイプVU
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(7件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1本翌日出荷軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ全長(mm)2000種類塩ビ管使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)2000規格JIS K 6741
耐熱塩ビパイプHT-VP
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(5件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本翌日出荷耐熱性に優れた塩ビ管です。用途温水施設、厨房、給湯器配管用。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管長さ(m)2使用温度範囲(℃)5~85規格JIS K 6776最高使用圧力(MPa)1