カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(6)
絞り込み
ブランド
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
- モノタロウ(4)
- エバオン(7)
- セキスイ(5)
- 三菱電機(5)
- 未来工業(4)
- Aron(アロン化成)(3)
- GAONA(ガオナ)(2)
- PISCO(ピスコ)(1)
- 因幡電工(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- ACE(エース)(1)
- KENWOOD(1)
- Tektronix(テクトロニクス)(1)
- 近江屋ロープ(1)
- 日本プラスチック工業(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- MGIC(1)
- ヴァンテック(1)
「vp25 2m」の検索結果

水道用塩ビ管 0.25M
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(46件のレビュー)¥319~税込¥351~1本当日出荷用途水道用材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管長さ(m)0.25規格JIS K 6742使用温度範囲5~35℃最高使用圧力1.0MPa外径許容差(mm)±0.2管種VP
耐衝撃塩ビパイプHI-VP
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(5件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本翌日出荷低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。仕様17.7以上(衝撃強さ(シャルビー))材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ全長(mm)2000使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)2000規格JIS K 6742最高使用圧力(MPa)1
排水用塩ビパイプVU
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(7件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1本翌日出荷軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ全長(mm)2000種類塩ビ管使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)2000規格JIS K 6741
排水用塩ビ管 0.25M
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(41件のレビュー)¥499~税込¥549~1本当日出荷用途排水用材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管長さ(m)0.25規格JIS K 6741使用温度範囲5~60℃最高使用圧力無圧管種VU
VPパイプ(圧力配管) 1000mm
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から翌々日出荷耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)寸法L(mm)1000使用温度範囲5~35℃JIS規格JIS K 6741管種VP