カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(5)
絞り込み
ブランド
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
  • モノタロウ(5)
  • ビニプロ(5)
  • ELPA(3)
  • Aron(アロン化成)(3)
  • エスコ(2)
  • セキスイ(2)
  • トップ工業(2)
  • PISCO(ピスコ)(2)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
  • 第一機材(2)
  • スイデン(1)
  • TRUSCO(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • NGK(日本特殊陶業)(1)
  • ミヤコ(1)
  • エバオン(1)
  • ラムマウント(1)
  • シマブン(1)
  • CARLO GAVAZZI(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vp50 2m」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VPパイプ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    VPパイプ

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット(2本)ほか
    6日以内出荷
    耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管長さ(m)2規格JIS K 6741
  • 水道用塩ビ管 0.25M クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    水道用塩ビ管 0.25M

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(46件のレビュー)
    319税込351
    1本
    当日出荷
    用途水道用材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管長さ(m)0.25規格JIS K 6742使用温度範囲5~35℃最高使用圧力1.0MPa外径許容差(mm)±0.2管種VP
  • 排水用塩ビパイプVU クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    排水用塩ビパイプVU

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(7件のレビュー)
    929税込1,022
    1本
    翌日出荷
    軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ全長(mm)2000種類塩ビ管使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)2000規格JIS K 6741
  • 排水用塩ビ管 0.25M クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    排水用塩ビ管 0.25M

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(41件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷
    用途排水用材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管長さ(m)0.25規格JIS K 6741使用温度範囲5~60℃最高使用圧力無圧管種VU
  • 耐衝撃塩ビパイプHI-VP クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    耐衝撃塩ビパイプHI-VP

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(5件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本
    翌日出荷
    低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。仕様17.7以上(衝撃強さ(シャルビー))材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ全長(mm)2000使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)2000規格JIS K 6742最高使用圧力(MPa)1