カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 塩ビ管(4)
絞り込み
呼び径(A)
- 65(1)
- 100(1)
種類
パイプ(3)
呼び径(B)
- 1/2(1)
- 3/4(1)
- 1(1)
- 1-1/4(1)
- 1-1/2(2)
- 2(2)
- 2-1/2(3)
- 3(2)
- 4(3)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(4)
ブランド
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
- モノタロウ(1)
- セキスイ(8)
- 日本プラスチック工業(5)
- Aron(アロン化成)(2)
- PISCO(ピスコ)(2)
- 第一機材(2)
- 東芝キヤリア(2)
- SMC(1)
- ACE(エース)(1)
- 森永エンジニアリング(1)
- エバオン(1)
- ラムマウント(1)
- 近江屋ロープ(1)
「vp50 4m」の検索結果

水道用塩ビ管 0.25M
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(46件のレビュー)¥319~税込¥351~1本当日出荷用途水道用種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)0.25外径許容差(mm)±0.2規格JIS K 6742使用温度範囲5~35℃最高使用圧力1.0MPa管種VP
VPパイプ(圧力配管) 1000mm
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から翌々日出荷耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)寸法L(mm)1000使用温度範囲5~35℃JIS規格JIS K 6741管種VP
排水用塩ビ管 0.25M
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(41件のレビュー)¥499~税込¥549~1本当日出荷用途排水用種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)0.25規格JIS K 6741使用温度範囲5~60℃最高使用圧力無圧管種VU