カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(15)
- 塩ビ管(6)
- 塩ビ継手(9)
絞り込み
種類
インクリーザー(1)
エルボ(2)
キャップ(1)
ソケット(2)
チーズ(3)
パイプ(4)
ブランド
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
- モノタロウ(14)
- Aron(アロン化成)(17)
- セキスイ(20)
- 東栄管機(97)
- 日本プラスチック工業(4)
- アサヒAV(1)
- カクダイ(39)
- ACE(エース)(6)
- Festo(87)
- 前澤化成工業(76)
- シーシーアイ(75)
- ミヤコ(45)
- アウス(43)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(34)
- Panasonic(パナソニック)(25)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(23)
- 第一機材(20)
- 未来工業(17)
- NSK(日本精工)(15)
- ブランドをもっと見る
呼び径(A)
- 40(2)
- 50(5)
- 65(3)
- 75(2)
- 80(2)
- 100(4)
- 125(1)
- 150(3)
- 200(3)
- 250(1)
- 300(2)
呼び径(B)
- 1/2(1)
- 3/4(1)
- 1(1)
- 1-1/4(1)
- 1-1/2(2)
- 2(3)
- 2-1/2(3)
- 3(3)
- 4(2)
- 5(2)
- 6(1)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(14)
「vu 100」の検索結果
特価

VUパイプ 1000mm
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)¥729~税込¥802~1本当日出荷軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。管種VU全長(mm)1000材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)1000規格JIS K 6741最高使用圧力(MPa)0.6使用圧力無圧
排水用塩ビパイプVU
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(7件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本翌日出荷軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。全長(mm)2000材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)2000規格JIS K 6741
排水用塩ビ管 0.25M
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(41件のレビュー)¥909税込¥1,0001本当日出荷用途排水用管種VU長さ(m)0.25材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管規格JIS K 6741使用温度範囲5~60℃最高使用圧力無圧
VUパイプ 500mm
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。管種VU長さ(mm)500材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)500最高使用圧力(MPa)0.6使用圧力無圧
VUパイプ
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)¥619税込¥6811本当日出荷軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。トラスコ品番850-6859アズワン品番64-8770-60
VU継手 Sソケット
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(6件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷から3日以内出荷材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケットタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手規格メーカー規格
VU90°大曲りエルボ
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(2件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷から10日以内出荷材質硬質ポリ塩化ビニール形状90°大曲がりエルボ種類塩ビ・樹脂管用継手
水道用塩ビ管 0.25M
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(46件のレビュー)¥319~税込¥351~1本当日出荷用途水道用管種VP長さ(m)0.25材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管規格JIS K 6742使用温度範囲5~35℃最高使用圧力1.0MPa外径許容差(mm)±0.2