カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(8)
絞り込み
ブランド
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
- モノタロウ(1)
- カクダイ(29)
- 東栄管機(29)
- アウス(19)
- 前澤化成工業(13)
- Aron(アロン化成)(12)
- ミヤコ(10)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(6)
- セキスイ(5)
- ショーボンド(5)
- エスコ(3)
- 中部コーポレーション(2)
- brembo(2)
- 伊藤鉄工(2)
- 日本プラスチック工業(2)
- コクゴ(1)
- バクマ工業(1)
- ベン(1)
- 三菱電機(1)
- ブランドをもっと見る
「vu 100a」の検索結果

VUパイプ 1000mm
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。管種VU全長(mm)1000材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)1000規格JIS K 6741最高使用圧力(MPa)0.6使用圧力無圧
水道用塩ビ管 0.25M
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(46件のレビュー)¥319~税込¥351~1本当日出荷用途水道用管種VP長さ(m)0.25材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管規格JIS K 6742使用温度範囲5~35℃最高使用圧力1.0MPa外径許容差(mm)±0.2
排水用塩ビ管 0.25M
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(41件のレビュー)¥499~税込¥549~1本当日出荷用途排水用管種VU長さ(m)0.25材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管規格JIS K 6741使用温度範囲5~60℃最高使用圧力無圧