カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 塩ビ管(6)
- 塩ビ継手(1)
絞り込み
種類
エルボ(1)
パイプ(4)
ブランド
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
- モノタロウ(3)
- Aron(アロン化成)(7)
- セキスイ(7)
- 日本プラスチック工業(4)
- カクダイ(98)
- シーシーアイ(47)
- GAONA(ガオナ)(33)
- ミヤコ(21)
- 第一機材(19)
- Panasonic(パナソニック)(17)
- 未来工業(14)
- 東栄工業(11)
- エスコ(9)
- 前澤化成工業(9)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(8)
- アウス(6)
- トップ工業(5)
- ショーボンド(5)
- 山装(5)
- ブランドをもっと見る
呼び径(A)
- 40(1)
- 65(1)
- 125(1)
- 150(1)
- 200(1)
- 250(1)
- 300(1)
呼び径(B)
- 1/2(1)
- 3/4(1)
- 1(1)
- 1-1/4(1)
- 1-1/2(2)
- 2(3)
- 2-1/2(3)
- 3(3)
- 4(2)
- 5(2)
- 6(1)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(6)
「vu管 50」の検索結果

VUパイプ 1000mm
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)¥729税込¥8021本当日出荷軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。管種VU全長(mm)1000材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)1000規格JIS K 6741最高使用圧力(MPa)0.6使用圧力無圧
排水用塩ビパイプVU
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(7件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本翌日出荷軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。全長(mm)2000材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)2000規格JIS K 6741
VUパイプ
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)¥619税込¥6811本当日出荷軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。トラスコ品番850-6859アズワン品番64-8770-60
排水用塩ビ管 0.25M
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(41件のレビュー)¥539税込¥5931本当日出荷用途排水用管種VU長さ(m)0.25材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管規格JIS K 6741使用温度範囲5~60℃最高使用圧力無圧
VUパイプ 500mm
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。管種VU長さ(mm)500材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)500最高使用圧力(MPa)0.6使用圧力無圧
水道用塩ビ管 0.25M
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(46件のレビュー)¥319~税込¥351~1本当日出荷用途水道用管種VP長さ(m)0.25材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管規格JIS K 6742使用温度範囲5~35℃最高使用圧力1.0MPa外径許容差(mm)±0.2