カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 塩ビ管(5)
- 塩ビ継手(1)
絞り込み
呼び径(A)
- 40(1)
- 50(1)
- 65(2)
- 80(1)
- 100(2)
- 125(1)
- 150(1)
- 200(1)
- 250(1)
種類
インクリーザー(1)
パイプ(4)
呼び径(B)
- 1/2(1)
- 3/4(1)
- 1(1)
- 1-1/4(1)
- 1-1/2(3)
- 2(1)
- 2-1/2(3)
- 3(1)
- 4(2)
- 5(2)
- 8(1)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(6)
ブランド
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
- モノタロウ(4)
- Aron(アロン化成)(5)
- セキスイ(2)
- 日本プラスチック工業(2)
- ACE(エース)(1)
- TSオリジナル(高翔産業)(1)
「vu菅」の検索結果

排水用塩ビパイプVU
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(7件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1本翌日出荷軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)規格JIS K 6741全長(mm)2000使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)2000
水道用塩ビ管 0.25M
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(46件のレビュー)¥319~税込¥351~1本当日出荷用途水道用種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)0.25外径許容差(mm)±0.2規格JIS K 6742使用温度範囲5~35℃最高使用圧力1.0MPa管種VP
排水用塩ビ管 0.25M
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(41件のレビュー)¥499~税込¥549~1本当日出荷用途排水用種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)0.25規格JIS K 6741使用温度範囲5~60℃最高使用圧力無圧管種VU
VUパイプ 500mm
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3件のレビュー)¥269~税込¥296~1本当日出荷軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)500使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)500最高使用圧力(MPa)0.6使用圧力無圧管種VU